| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5565969 Herst.-Nr.: L32661-001 EAN/GTIN: 5706998523990 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP Smart - Netzteil - 150 Watt - PFC - für EliteBook 1050 G1; Pavilion Gaming 15; ZBook 15 G5, Studio G5, Studio x360 G5 | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | L32661-001 | Modell | HP Smart | EAN/UPC | 5706998523990 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP Smart - Netzteil - 150 Watt | Gerätetyp | Netzteil - Power Factor Correction (PFC) - extern | Leistungskapazität | 150 Watt | Entwickelt für | EliteBook 1050 G1; Pavilion Gaming 15; ZBook 15 G5, Studio G5, Studio x360 G5 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Netzteil - Power Factor Correction (PFC) - extern | | | Stromversorgungsgerät | | Leistungskapazität | 150 Watt | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP EliteBook 1050 G1 (150 Watt) HP Pavilion Gaming 15-dk0001nf (150 Watt), 15-dk0002nb (150 Watt), 15-dk0003no (150 Watt), 15-dk0003ns (150 Watt), 15-dk0004ng (150 Watt), 15-dk0004no (150 Watt), 15-dk0004ns (150 Watt), 15-dk0005nb (150 Watt), 15-dk0005ng (150 Watt), 15-dk0006nf (150 Watt), 15-dk0006ng (150 Watt), 15-dk0006ns (150 Watt), 15-dk0007ng (150 Watt), 15-dk0008ng (150 Watt), 15-dk0008no (150 Watt), 15-dk0009ng (150 Watt), 15-dk0009no (150 Watt), 15-dk0010na (150 Watt), 15-dk0010nf (150 Watt), 15-dk0010ng (150 Watt), 15-dk0010ns (150 Watt), 15-dk0011na (150 Watt), 15-dk0011nb (150 Watt), 15-dk0011ns (150 Watt), 15-dk0012nb (150 Watt), 15-dk0012ns (150 Watt), 15-dk0013ns (150 Watt), 15-dk0015nf (150 Watt), 15-dk0015no (150 Watt), 15-dk0016no (150 Watt), 15-dk0019nf (150 Watt), 15-dk0020na (150 Watt), 15-dk0020nr (150 Watt), 15-dk0026na (150 Watt), 15-dk0028nb (150 Watt), 15-dk0030nr (150 Watt), 15-dk0034nf (150 Watt), 15-dk0035nb (150 Watt), 15-dk0036nb (150 Watt), 15-dk0036nl (150 Watt), 15-dk0038nb (150 Watt), 15-dk0047nb (150 Watt), 15-dk0048nb (150 Watt), 15-dk0050nb (150 Watt), 15-dk0051nb (150 Watt), 15-dk0064no (150 Watt), 15-dk0076tx (150 Watt), 15-dk0100nd (150 Watt), 15-dk0150nd (150 Watt), 15-dk0200ng (150 Watt), 15-dk0201ng (150 Watt), 15-dk0204ng (150 Watt), 15-dk0205ng (150 Watt), 15-dk0206ng (150 Watt), 15-dk0300nd (150 Watt), 15-dk0400ng (150 Watt), 15-dk0402ng (150 Watt), 15-dk0444nz (150 Watt), 15-dk0500nz (150 Watt), 15-dk0616nd (150 Watt), 15-dk0618nd (150 Watt), 15-dk0619nd (150 Watt), 15-dk0640nd (150 Watt), 15-dk0675nd (150 Watt), 15-dk0740nd (150 Watt), 15-dk0750nd (150 Watt), 15-dk0760nd (150 Watt), 15-dk0800ng (150 Watt), 15-dk0801ng (150 Watt), 15-dk0859nd (150 Watt), 15-dk0875nd (150 Watt), 15-dk0895nd (150 Watt), 15-dk0976nd (150 Watt), 15-dk0979nd (150 Watt) HP ZBook 15 G5 Mobile Workstation (150 Watt), Studio x360 G5 Mobile Workstation (150 Watt) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Gerätetyp: | Netzteil - Power Factor Correction (PFC) - extern | Leistungskapazität: | 150 Watt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook hp 150w, netzteil notebook hp, netzteil notebook, 1050, smart, studio, 32661, l32661001, 4.5mm, elitebook, watt, 45mm, l32661, netzteil, pavilion, gaming, laptop, zbook, x360, 150w, adptr, inc., adapter, smartfor, acadapter, slim, blue, sps150w |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 43,16* | € 58,23* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 58,63* | € 76,35* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 66,71* | € 86,58* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 80,91* | € 103,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|