Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5563578 Herst.-Nr.: L07042-850 EAN/GTIN: 5706998911360 |
| |
|
| | |
| ASSY-BATT 4C 41Wh, 2.8Ah LI RO (L07042-850) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku für hp, 07042, l07042850, 2.8ah, 41wh, 28ah, l07042, assybatt, ro04041cl, 04041, assy, batt, ro04041, battery, inc., liion |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 48,40* | € 64,31* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 60,81* | € 79,55* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 71,26* | € 92,30* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 84,68* | € 108,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|