| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5563577 Herst.-Nr.: L07041-855 EAN/GTIN: 5704174061229 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP - Laptop-Batterie - 1 x Batterie - Lithium-Ionen - 4 Zellen - 3750 mAh - 56 Wh - für EliteBook x360 1040 G5 | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | L07041-855 | Modell | HP | EAN/UPC | 5704174061229 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP - Laptop-Batterie - Li-Ion - 3750 mAh - 56 Wh | Gerätetyp | Laptop-Batterie | Batterie | Lithium-Ionen 4 Zellen - 3750 mAh - 56 Wh | Anz. Batterien | 1 | Entwickelt für | EliteBook x360 1040 G5 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Laptop-Batterie | | | Batterie | | Menge | 1 | Technologie | 4 Zellen Lithium-Ionen | Kapazität | 3750 mAh - 56 Wh | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP EliteBook x360 1040 G5 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Gerätetyp: | Laptop-Batterie | Menge: | 1 | Technologie: | 4 Zellen Lithium-Ionen | Kapazität: | 3750 mAh - 56 Wh | Entwickelt für: | HP EliteBook x360 1040 G5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku für hp, 3750, 1040, 07041, l07041855, 56wh, 3.75ah, 375ah, 75ah, l07041, laptopbatterie, batterie, lithiumionen, zellen, elitebook, x360, laptop, lithium, ionen, battery, cell, assybatt, assy, batt, inc., bl04056xlpl, 04056 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 76,84* | € 97,65* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 80,62* | € 102,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 82,40* | € 104,21* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 92,11* | € 116,12* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 152,23* | € 186,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|