Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X11SPA-TF - Motherboard - E-ATX - Sockel LGA3647-P0 (MBD-X11SPA-TF-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5559196
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SPA-TF-B
EAN/GTIN:
     0672042365630
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  SUPERMICRO X11SPA-TF - Motherboard - Erweitertes ATX - Sockel LGA3647-P0 - C621 Chipsatz - USB 3.1 Gen 1, USB-C Gen2, USB 3.1 Gen 2 - 10 Gigabit LAN, Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Gruppe  Motherboards
Hersteller  Super Micro Computer
Hersteller Art. Nr.  MBD-X11SPA-TF-B
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SUPERMICRO X11SPA-TF - Motherboard - Erweitertes ATX - Sockel LGA3647-P0 - C621
Produkttyp  Motherboard - Erweitertes ATX
Chipsatz  Intel C621
Prozessorsockel  1 x Sockel LGA3647-P0
Kompatible Prozessoren  Xeon (unterstützt CPUs mit bis zu 28 Kernen, TDP max. 205 Watt)
Max. RAM-Größe  3 TB
Unterstütztes RAM  12 DIMM-Steckplätze - DDR4, ECC, registriert, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced, 3DS registriert, Optane DC Persistent
Massenspeicher-Schnittstellen  8 x SATA-600 (RAID), 4 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  1 x USB-C Gen 2 + 1 x USB 3.1 Gen 2 + 5 x USB 3.1 Gen 1 + (1 x USB-C Gen 2 + 1 x USB 3.1 Gen 2 + 2 x USB 3.1 Gen 1 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Grafik  ASPEED AST2500
LAN  10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - Erweitertes ATX
Chipsatz  Intel C621
Prozessorsockel  Sockel LGA3647-P0
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  Xeon (unterstützt CPUs mit bis zu 28 Kernen, TDP max. 205 Watt)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  3 TB
Technologie  DDR4
Bustakt  2666 MHz, 2933 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  ECC
Registriert oder gepuffert  Registriert, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced, 3DS registriert, Optane DC Persistent
Besonderheiten  Untersützt Intel Optane DC Persistent Memory (DCPMM)
Details  3 TB - 3DS Load-Reduced - ECC
3 TB - 3DS registriert - ECC
  
Grafik  
Grafik-Controller  ASPEED AST2500
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Intel I210-AT / Aquantia AQC107
Netzwerkschnittstellen  10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
12 x DIMM 288-polig (1.2 V)
4 x PCIe 3.0 x16 (Dualmodus: x16; Dreifachmodus: x16; Vierfachmodus: x16; sieben Karten - Modus: x16, x8, x8, x8, x8, x8, x8; Einzelkarte - Modus: x16)
3 x PCIe 3.0 x16 (8x-Modus)
Speicherschnittstellen  Intel C621: SATA-600 -anschlussstellen: 8 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 3.0 -anschlussstellen: 4 x M.2 - RAID 0 / RAID 1
Schnittstellen  1 x LAN (10Gigabit Ethernet)
1 x VGA
1 x Seriell
4 x USB 3.1 Gen 1
1 x USB 3.1 Gen 2
1 x Management
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x USB-C Gen2
Interne Schnittstellen  1 x Seriell - Stiftleiste
1 x USB 3.1 Gen 1 - Type A
2 x USB 2.0 - Stiftleiste
2 x USB 3.1 Gen 1 - Stiftleiste
1 x USB 3.1 Gen 2 - Stiftleiste
1 x USB-C Gen2 - Stiftleiste
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), ACPI 4.0-Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 2.7, IPMI 2.0-Unterstützung
Hardwareüberwachung  Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up  RTC-Wake-Up (Real-Time Clock), Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures  WatchDog Timer, Intel VROC support
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel  2 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung  RoHS
Breite  30.48 cm
Tiefe  33.02 cm
Verpackung  Bulk

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Produkttyp:
Motherboard - Erweitertes ATX
Chipsatz:
Intel C621
Prozessorsockel:
Sockel LGA3647-P0
Max. Anz. Prozessoren:
1
Max. Größe:
3 TB
Technologie:
DDR4
Bustakt:
2666 MHz, 2933 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
ECC
Besonderheiten:
Untersützt Intel Optane DC Persistent Memory (DCPMM)
Grafik-Controller:
ASPEED AST2500
Netzwerkcontroller:
Intel I210-AT / Aquantia AQC107
Netzwerkschnittstellen:
10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
BIOS-Typ:
AMI
Sleep / Wake up:
RTC-Wake-Up (Real-Time Clock), Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures:
WatchDog Timer, Intel VROC support
Zubehör im Lieferumfang:
I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel:
2 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung:
RoHS
Breite:
30.48 cm
Tiefe:
33.02 cm
Verpackung:
Bulk
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, supermicro mainboard, intel mainboard, eatx mainboard, supermicro, gigabit, x11spatf, 3647, mbdx11spatfb, x11spa, motherboard, bulk, eatx, sockel, lga3647p0, c621, chipsatz, usbc, gen2, onboardgrafik, lga3647, onboard, grafik, pack, server, super, micro, 3647/eatx/1x10gb, inc., x11spatfb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 560,01*
€ 628,94*
1 Tag
1
€ 4,45*
ab € 579,87*
€ 647,63*
€ 1,93*
ab € 587,21*
€ 660,02*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 596,41*
€ 669,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,28*
€ 796,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,82*
€ 787,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,05*
€ 768,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,55*
€ 751,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,41*
€ 709,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.