Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 4400 mAh - 48.8 Wh - Schwarz - für HP 17; ENVY 17, 17m, m7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts MBXHP-BA0108 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXHP-BA0108 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-5558072
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXHP-BA0108
EAN/GTIN:
     5706998638779
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 4400 mAh - 48.8 Wh - Schwarz - für HP 17; ENVY 17, 17m, m7
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MBXHP-BA0108
Modell  
EAN/UPC  5706998638779

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - Laptop-Batterie - Li-Ion - 4400 mAh - 48.8 Wh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen - 4400 mAh - 48.8 Wh
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  HP 17; ENVY 17, 17m, m7

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  11.1 V
Kapazität  4400 mAh - 48.8 Wh
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP 17-p100nd
HP ENVY 17-1019tx, 17-ae000na, 17-ae001nf, 17-ae002no, 17-ae003no, 17-ae003ns, 17-ae005nc, 17-ae006ng, 17-ae007nb, 17-ae010nc, 17-ae011nc, 17-ae030ng, 17-ae080nz, 17-ae084nz, 17-ae094nz, 17-j102np, 17-j110np, 17-j150eo, 17-k073ca, 17-k100nw, 17-k184nz, 17-k195nz, 17-k200nc, 17-k200nt, 17-k200nw, 17-k201nw, 17-k204ng, 17-k207TX, 17-k250ca, 17-k254na, 17-k270ca, 17-k273ca, 17-k297nb, 17m-ae011dx, 17-n000na, 17-n000nf, 17-n000ng, 17-n001nf, 17-n001ng, 17-n001nl, 17-n001ns, 17-n002nf, 17-n004nf, 17-n004TX, 17-n005na, 17-n005TX, 17-n006na, 17-n008nl, 17-n009na, 17-n010na, 17-n010nb, 17-n010nw, 17-n012na, 17-n013na, 17-n016nb, 17-n040no, 17-n046nd, 17-n047nd, 17-n062na, 17-n070nz, 17-n071nz, 17-n078ca, 17-n080no, 17-n080nz, 17-n090nz, 17-n099nz, 17-n100na, 17-n100nd, 17-n100nf, 17-n100ng, 17-n100nl, 17-n100nn, 17-n100np, 17-n100ns, 17-n101na, 17-n101nf, 17-n101ng, 17-N101NO, 17-n102na, 17-n102nn, 17-n102no, 17-n103la, 17-n103nc, 17-n103ng, 17-n103no, 17-n104na, 17-n104nc, 17-N104NF, 17-n104ng, 17-n104nl, 17-n104no, 17-n105nc, 17-n105ng, 17-n105nl, 17-n106ng, 17-n106nl, 17-n106TX, 17-n107na, 17-n107nf, 17-n107ng, 17-n107TX, 17-n108nf, 17-n108ng, 17-n108tx, 17-n109na, 17-n109TX, 17-n110na, 17-n110nb, 17-n110nf, 17-n110nw, 17-n110TX, 17-n111TX, 17-n112nf, 17-n113na, 17-n113nf, 17-n114na, 17-n114nf, 17-n115nf, 17-n116nb, 17-n120nd, 17-n125nd, 17-n151nr, 17-n152na, 17-n170nz, 17-n171nz, 17-n180nz, 17-n181nb, 17-n186ng, 17-n190nz, 17-R006TX, 17-r007tx, 17-R008TX, 17-r100nl, 17-R100NO, 17-r101nl, 17-r102nl, 17-r103nc, 17-r104na, 17-r104nc, 17-r104nn, 17-r105ng, 17-r105ns, 17-r106ng, 17-r107na, 17-r107ng, 17-r108ng, 17-r110ng, 17-r114nf, 17-r115nf, 17-r116nf, 17-r117nf, 17-r118nf, 17-r120nd, 17-r182nz, 17-r183nb, 17-s010nr, 17-s013ca, 17-s030nr, 17-s041nr, 17-s066nr, 17-s110nr, 17-s143cl, 17-s147cl, 17-u011nr, 17-u110nr, m7-k111dx, m7-k211dx, m7-n011dx, m7-n014dx, m7-n101dx, m7-n109dx, m7-u009dx, m7-u109dx

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Schwarz
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
11.1 V
Kapazität:
4400 mAh - 48.8 Wh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebook akku 4400mah, notebookakku für hp, coreparts, laptop, 0108, mbxhpba0108, battery, 4400, mbxhp, ba0108, laptopbatterie, lithiumionen, 48.8, schwarz, envy, batterie, lithium, ionen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 10,00*
ab € 30,02*
€ 41,29*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 45,90*
€ 65,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,45*
€ 76,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.