Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 4400 mAh - 47.5 Wh - Schwarz - für Lenovo ThinkPad E450 20DC, 20DD; E455 20DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5507843
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXLE-BA0063
EAN/GTIN:
     5706998639721
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 4400 mAh - 47.5 Wh - Schwarz - für Lenovo ThinkPad E450 20DC, 20DD; E455 20DE
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MBXLE-BA0063
Modell  
EAN/UPC  5706998639721

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - Laptop-Batterie - Li-Ion - 4400 mAh - 47.5 Wh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen - 4400 mAh - 47.5 Wh
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  Lenovo ThinkPad E450 20DC, 20DD; E455 20DE

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  10.8 V
Kapazität  4400 mAh - 47.5 Wh
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkPad E450 20DC, 20DD
Lenovo ThinkPad E455 20DE

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Schwarz
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
10.8 V
Kapazität:
4400 mAh - 47.5 Wh
Entwickelt für:
Lenovo ThinkPad E450 20DC, 20DD , Lenovo ThinkPad E455 20DE
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, notebook akku 4400mah, akku für laptop, coreparts, lenovo, 0063, mbxleba0063, laptop, battery, 4400, mbxle, ba0063, laptopbatterie, lithiumionen, 47.5, schwarz, thinkpad, e450, 20dc, 20dd;, e455, 20de, microbattery, 20dd, batterie, lithium, ionen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 7,50*
ab € 41,23*
€ 55,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,05*
€ 79,74*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.