Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink Citadel - Tower - micro ATX (ATX) - Schwarz - USB/Audio (CITADEL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kolink Citadel Mini Tower Schwarz
Kolink Citadel Mini Tower Schwarz
Kolink Citadel Mini Tower Schwarz
Kolink Citadel Mini Tower Schwarz
Kolink Citadel Mini Tower Schwarz
Kolink Citadel Mini Tower Schwarz
Kolink Citadel Mini Tower Schwarz
Kolink Citadel Mini Tower Schwarz
Kolink Citadel Mini Tower Schwarz
Kolink Citadel Mini Tower Schwarz
Kolink Citadel Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-5489890
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     CITADEL
EAN/GTIN:
     5999094002845
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Mini Tower
Computer Gehäuse

Übersicht

Kurzinfo  Kolink Citadel - Tower - micro ATX (ATX) - Schwarz - USB/Audio
Gruppe  Systemgehäuse
Hersteller  Kolink
Hersteller Art. Nr.  CITADEL
Modell  Citadel
EAN/UPC  5999094002845

Hauptmerkmale

Produkttyp  Systemschrank
Formfaktor  Tower
Farbe  Schwarz
Unterstützte Motherboards  microATX, Mini-ITX
Spezifikationseinhaltung  ATX
Gewicht  4.6 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Formfaktor  Tower
Max. Mainboard-Größe  Micro ATX
Unterstützte Motherboards  microATX, Mini-ITX
Spezifikationseinhaltung  ATX
Farbe  Schwarz
Max. Höhe des CPU-Kühlers  160 mm
Maximale Länge Videokarte  350 mm
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze  4
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  20 cm
Tiefe  39.6 cm
Höhe  41.2 cm
Gewicht  4.6 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,7 kg
Formfaktor:
Tower
Max. Mainboard-Größe:
Micro ATX
Unterstützte Motherboards:
microATX, Mini-ITX
Spezifikationseinhaltung:
ATX
Farbe:
Schwarz
Max. Höhe des CPU-Kühlers:
160 mm
Maximale Länge Videokarte:
350 mm
Erweiterungssteckplätze:
4
Breite:
20 cm
Tiefe:
39.6 cm
Höhe:
41.2 cm
Weitere Suchbegriffe: Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, midi tower black, medium tower, kolink midi tower, citadel, kolink, schwarz, tower, micro, seitenteil, fenster, gehärtetes, glas, keine, spannungsversorgung, usb/audio, microatx, gehäuse, tempered, glass, gehrtetes, usbaudio, gehuse, audio, miditower, pcgehäuse, vorinstallierte, lüfter, seitenfenster, staubfilter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,68*
€ 62,29*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 45,87*
€ 62,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,38*
€ 69,56*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 85,63*
€ 110,22*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.