Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink Citadel Midi-Tower PC-Gehäuse Schwarz 2 vorinstallierte Lüfter, Seitenfenster, Staubfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109524-BP
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     CITADEL
EAN/GTIN:
     5999094002845
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Mini Tower
Computer Gehäuse
Kolink Citadel Midi-Tower PC-Gehäuse Schwarz 2 vorinstallierte Lüfter,Seitenfenster,Staubfilter

Kolink Citadel Tempered Glass Micro-ATX PC Gehäuse

Stylischer Midi-Tower für Mainboards bis Micro-ATX
Seitenteil aus Tempered-Glass
2x 120-mm-Lüfter vorinstalliert
Radiatoren bis 240 mm
2x 3,5/2,5"- und 2x 2,5"-Slots
I/O-Panel mit 1x USB 3.0 und 2x USB 2.0
Entnehmbare Staubfilter

Das Kolink Citadel Micro-ATX Gehäuse hat zwar ein asketisches Äußeres, innen glänzt das Case jedoch mit viel Raum und zahlreichen Features. Vorne und am Deckel hat trotz des kleinen Formfaktors jeweils ein 240-Millimeter-Radiator Platz. Das linke Seitenteil ist aus getöntem Hartglas und gibt dem kompakten Gehäuse ein modernes Aussehen. Die schlichte Vorderseite aus Kunststoff mit dem glatten Finish im Aluminium-Look bestimmt das zurückhaltende Design des Kolink Citadel Micro-ATX Gehäuses. Am offenen Deckel gibt es einen Staubfilter und darunter ein stylisches wabenförmiges Mesh. Das Kolink Citadel Micro-ATX Gehäuse ist für alle Stilbewussten, die gerne kräftige Hardware verbauen.

Ausstattung:
Material: Stahl (Gehäuse), Kunststoff (Front)
Formfaktor: Micro-ATX, Mini-ITX

Lüfter insgesamt möglich:
3x 120 mm / 2x 140 mm (Vorderseite)
2x 120 mm (Deckel)
1x 120 mm (Rückseite)

Davon vorinstalliert:
1x 120 mm (Rückseite, 3-Pin, 1.200 U/min)
1x 120 mm (Vorderseite, 3-Pin, 1.200 U/min)

Filter: Boden, Deckel (entnehmbar)

Radiator-Mountings:
1x max. 120 mm (Rückseite)
1x max. 240 / 140 mm (Front)
1x max. 240 mm (Deckel)

Laufwerksschächte:
2x 2,5 / 3,5 Zoll max. (intern)
2x 2,5 Zoll max. (intern)

Netzteil: 1x Standard ATX (optional)
Erweiterungsslots: 4

I/O-Panel:
1x USB 3.0
2x USB 2.0
2x 3,5 mm Klinke (je 1x Audio-In / -Out)

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.0: 1 x · Formfaktor (Details): Micro-ATX,Mini-ITX · Front-Schnittstellen: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB 2.0,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke) · Gehäuse-Bauform (Computer): Midi-Tower · Gewicht: 4.6 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · PC-Gehäuse-Besonderheiten: 2 vorinstallierte Lüfter,Seitenfenster,Staubfilter · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 412 mm · Produktabmessung, Tiefe: 396 mm · Schnittstellen: USB 2.0: 2 x · Schächte intern 6,4 cm (2,5"): 2 · Schächte intern 8,9 cm (3,5"): 2

Systemvoraussetzungen:
Maximale Grafikkartenlänge: 350 mm,Maximale CPU-Kühler-Höhe: 160 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 210 x 412 x 396 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
396 mm
Produktabmessung, Höhe:
412 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Marke:
Kolink
Front-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB 2.0 | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke)
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Gehäuse-Bauform (Computer):
Midi-Tower
Farbe:
schwarz
PC-Gehäuse-Besonderheiten:
2 vorinstallierte Lüfter | Seitenfenster | Staubfilter
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Formfaktor (Details):
Micro-ATX | Mini-ITX
Schnittstellen: USB 2.0:
2 x
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
2
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
2
Gewicht:
4.6 kg
Produkt-Art:
PC-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, midi tower black, medium tower, kolink midi tower, Kolink, CITADEL, Citadel, Desktop Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,37*
€ 62,60*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 45,92*
€ 62,62*
€ 3,50*
ab € 55,12*
€ 73,12*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 85,58*
€ 110,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.