Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage J60J5-BTI - Akku - DELL - Latitude E7270 - OEM: 1W2Y2 - 242WD - 451-BBSU - 451-BBSX - 451-BBSY, - 5F08V - GG4FM - J60J5 - MC34Y,... (J60J5-BTI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-5476970
Hersteller:
     Battery Technology
Herst.-Nr.:
     J60J5-BTI
EAN/GTIN:
     5056006168997
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Akku
Markenkompatibilität  DELL
Kompatibilität  Latitude E7270 - OEM: 1W2Y2, 242WD, 451-BBSU, 451-BBSX, 451-BBSY,, 5F08V, GG4FM, J60J5, MC34Y, R1V85, WYWJ2
Produktfarbe  Schwarz
  
Batterie  
Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität  7105 mAh
Batteriespannung  7,6 V
Anzahl Batteriezellen  4
Batteriekapazität (Wattstunden)  54 Wh
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
DELL
Produktfarbe:
Schwarz
Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität:
7105 mAh
Batteriespannung:
7,6 V
Anzahl Batteriezellen:
4
Batteriekapazität (Wattstunden):
54 Wh
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, lithium polymer akku, j60j5bti, j60j5, origin, storage, battery, latitude, e7270, oem:, mc34y, 451bbsu, akku, 7270, bbsu, 4zellen, liion, 54wh, notebook, dell, 1w2y2, 242wd, 451bbsx, 451bbsy, 5f08v, gg4fm, tech, zellen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 59,54*
€ 77,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 69,61*
€ 90,22*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 69,62*
€ 90,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.