Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks LBE-5AC-LR Netzwerk-Antenne 26 dBi Richtantenne (LBE-5AC-LR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ubiquiti LBE-5AC-LR Netzwerk-Antenne Richtantenne 26 dBi
Ubiquiti LBE-5AC-LR Netzwerk-Antenne Richtantenne 26 dBi
Ubiquiti LBE-5AC-LR Netzwerk-Antenne Richtantenne 26 dBi
Ubiquiti LBE-5AC-LR Netzwerk-Antenne Richtantenne 26 dBi
Ubiquiti LBE-5AC-LR Netzwerk-Antenne Richtantenne 26 dBi
Ubiquiti LBE-5AC-LR Netzwerk-Antenne Richtantenne 26 dBi
Artikel-Nr.:
     2753I-5476356
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     LBE-5AC-LR
EAN/GTIN:
     0817882027403
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Bridge
Wireless LAN Bridge
wlan bridge

Hauptmerkmale

Leistungen  
Antenne Zunahmeniveau (max)  26 dBi
Verkabelungstechnologie  10/100/1000Base-T(X)
RAM-Speicher  64 MB
Interner Speichertyp  DDR2
  
Merkmale  
Antennentyp  Richtantenne
LED-Anzeigen  LAN, Leistung
Produktfarbe  Weiß
Zertifizierung  CE, FCC, IC
  
Leistung  
Stromverbrauch (max.)  7 W
Eingangsspannung  24 V
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  5 - 95%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  512 mm
Tiefe  258,3 mm
Höhe  385,8 mm
Gewicht  1,36 kg
  
Lieferumfang  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Antenne Zunahmeniveau (max):
26 dBi
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
RAM-Speicher:
64 MB
Interner Speichertyp:
DDR2
Antennentyp:
Richtantenne
LED-Anzeigen:
LAN, Leistung
Produktfarbe:
Weiß
Zertifizierung:
CE, FCC, IC
Stromverbrauch (max.):
7 W
Eingangsspannung:
24 V
Temperaturbereich in Betrieb:
40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95%
Breite:
512 mm
Tiefe:
258,3 mm
Höhe:
385,8 mm
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: ubiquiti, lbe5aclr, litebeam, networks, airmax, longrange, richtantenne, 0817882026277, dedicated, management, radio, uisp, wireless, antenne, 10/100/1000baset(x, ddr2, directional, antenna, power, netzwerkantenne, 1000, 101001000basetx, long, range, 1000base, netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 84,33*
€ 106,09*
€ 6,78*
ab € 84,32*
€ 106,13*
2 Tage
3
€ 7,50*
ab € 84,64*
€ 106,45*
Frei Haus
ab € 92,06*
€ 114,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 94,32*
€ 117,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.