Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 01AV490 - Akku - Lenovo - ThinkPad P P52s - P51S ThinkPad T T580 (20L9 - 20LA) - T570 (20H9 - 20JW - 20JX) - T470 (20HD - 20HE) (01AV490)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01AV490 Laptop-Ersatzteil Akku
Lenovo 01AV490 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-5475158
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01AV490
EAN/GTIN:
     5706998677624
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Akku
Markenkompatibilität  Lenovo
Kompatibilität  ThinkPad P P52s, P51S ThinkPad T T580 (20L9, 20LA), T570 (20H9, 20JW, 20JX), T470 (20HD, 20HE)
Produktfarbe  Schwarz
  
Batterie  
Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität  2100 mAh
Anzahl Batteriezellen  3
Batteriekapazität (Wattstunden)  24 Wh
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  1 kg
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Paketgewicht  1 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
ThinkPad P P52s, P51S
Produktfarbe:
Schwarz
Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität:
2100 mAh
Anzahl Batteriezellen:
3
Batteriekapazität (Wattstunden):
24 Wh
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Paketgewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, notebook akku lipo, lithium polymer akku, lenovo, 01av490, thinkpad, akku, p52s, p51s, t580, 20l9, 20la, t570, 20h9, 20jw, 20jx, t470, 20hd, 20he, battery, cell, external
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.