Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS SBW-06D5H-U - Laufwerk - BD-RE - 6x2x6x - USB 3.1 Gen 1 - extern - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS SBW-06D5H-U Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz, Silber
ASUS SBW-06D5H-U Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz, Silber
ASUS SBW-06D5H-U Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz, Silber
ASUS SBW-06D5H-U Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz, Silber
ASUS SBW-06D5H-U Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz, Silber
ASUS SBW-06D5H-U Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz, Silber
ASUS SBW-06D5H-U Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-5387780
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD02G0-M29000
EAN/GTIN:
     4718017160148
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner

Übersicht

Kurzinfo  ASUS SBW-06D5H-U - Laufwerk - BD-RE - 6x2x6x - USB 3.1 Gen 1 - extern - Schwarz
Gruppe  Datenträgerlaufwerke
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90DD02G0-M29000
Modell  SBW-06D5H-U
EAN/UPC  4718017160148

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS SBW-06D5H-U - BD-RE-Laufwerk - USB 3.1 Gen 1 - extern
Gerätetyp  BD-RE-Laufwerk - extern
Farbe  Schwarz
Schnittstelle  USB 3.1 Gen 1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.94 cm x 14.4 cm x 1.47 cm
Gewicht  240 g
Optischer Speicher  BD-RE
Lesegeschwindigkeit  24x (CD) / 8x (DVD) / 6x (BD)
Schreibgeschwindigkeit  24x (CD) / 8x (DVD±R) / 4x (DVD±R DL) / 6x (BD-R) / 6x (BD-R DL) / 4x (BD-R QL) / 4x (BD-R TL) / 4x (BD-R SL) / 4x (BD-R M-DISC)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien  10x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) / 2x (BD-RE) / 2x (BD-RE DL) / 2x (BD-RE TL)
Medienzuführungstyp  Tablett

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  BD-RE-Laufwerk - extern
Farbe  Schwarz
Schnittstelle  USB 3.1 Gen 1
Breite  14.94 cm
Tiefe  14.4 cm
Höhe  1.47 cm
Gewicht  240 g
  
Optischer Speicher  
Typ  BD-RE
Lesegeschwindigkeit  24x (CD) / 8x (DVD) / 6x (BD)
Schreibgeschwindigkeit  24x (CD) / 8x (DVD±R) / 4x (DVD±R DL) / 6x (BD-R) / 6x (BD-R DL) / 4x (BD-R QL) / 4x (BD-R TL) / 4x (BD-R SL) / 4x (BD-R M-DISC)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien  10x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) / 2x (BD-RE) / 2x (BD-RE DL) / 2x (BD-RE TL)
Unterstützte Aufnahmemodi  Multisession, Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once, beschränktes Überschreiben, Schreiben mit Direktzugriffsmethode, Inkrementelles Aufzeichnen, Sequenzielles Schreiben
Unterstützte Medienformate  CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, DVD-Video, BD-Video
Unterstützte Medientypen  CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, BD-ROM DL, BD-R QL, BD-R TL
Medienzuführungstyp  Tablett
Zugriffszeit  160 ms (CD), 170 ms (DVD), 200 ms (BD DL), 200 ms (BD QL)
Produktzertifizierungen  Video CD
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 3.1 Gen 1
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Kabel Micro-USB 3.0 auf USB-C 3.0 - extern
1 x Micro-USB 3.0 zu USB 3.0-Kabel - extern
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  NERO BackItUp, CyberLink Power2Go 8, CyberLink PowerBackup 2.6
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.6, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Details der Systemanforderungen  Pentium D - 3.4 GHz - RAM: 1 GB - HDD: 10 GB
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 ? 85% (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gerätetyp:
BD-RE-Laufwerk - extern
Farbe:
Schwarz
Schnittstelle:
USB 3.1 Gen 1
Breite:
14.94 cm
Tiefe:
14.4 cm
Höhe:
1.47 cm
Typ:
BD-RE
Lesegeschwindigkeit:
24x (CD) / 8x (DVD) / 6x (BD)
Medienzuführungstyp:
Tablett
Zugriffszeit:
160 ms (CD), 170 ms (DVD), 200 ms (BD DL), 200 ms (BD QL)
Produktzertifizierungen:
Video CD
Schnittstellen:
1 x USB 3.1 Gen 1
Details der Systemanforderungen:
Pentium D - 3.4 GHz - RAM: 1 GB - HDD: 10 GB
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 ? 85% (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Burner, Blue-ray Writer, Blu-ray Brenner extern, externe Blu-ray Brenner, Blu-ray Drives, Blu-ray Laufwerk, Blue-ray Drives, Blue-ray Laufwerk, M-Disc Brenner, M-Disc Laufwerk, Notebook Blu-ray Laufwerk, m-disc laufwerk extern, m-disc laufwerk, bd m-disc brenner, asus, sbw06d5hu, 06d5h, extern, laufwerk, schwarz, 29000, 90dd02g0m29000, 90dd02g0, m29000, bdre, 6x2x6x, usb3.1, bluray, external, usb31, usb3, slim, black, bluraybrenner, retail, writer, tragbarer, usb3.1gen1bluraybrenner, unterstützung, usbtypc
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 98,28*
€ 126,05*
2 Tage
13
€ 5,50*
ab € 99,00*
€ 126,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 101,60*
€ 130,14*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 102,21*
€ 131,44*
5 Tage
18
€ 1,00*
ab € 105,33*
€ 134,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.