Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks SP80098 Koaxialkabel RG-59/U 10 m F Blau (SP80098)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks SP80098 Koaxialkabel RG-59/U 10 m F Blau
shiverpeaks SP80098 Koaxialkabel RG-59/U 10 m F Blau
Artikel-Nr.:
     2753I-5354779
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     SP80098
EAN/GTIN:
     4017538073501
Suchbegriffe:
Antennenrauschfilter
Brummentstörfilter
Mantelstromfilter
F-Stecker Kabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  10 m
Anschluss 1  F
Anschluss 2  F
Kabeltyp  RG-59/U
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Produktfarbe  Blau
Leitermaterial  Kupfer
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
10 m
Anschluss 1:
F
Anschluss 2:
F
Kabeltyp:
RG-59/U
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Produktfarbe:
Blau
Leitermaterial:
Kupfer
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel 10m, f-stecker kabel, shiverpeaks, sp80098, 80098, rg59u, ®professional, satanschlußkabel, mantelstromfilter, vergoldete, kontakte, koaxialkabel, rg59/u, blau, professional, satanschlukabel, 1000m, anschlußkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
140
€ 4,50*
ab € 15,18*
€ 21,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,50*
€ 40,82*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.