Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell Laptop-Batterie (gleichwertig mit: HP CA06XL, HP CA06) (HP100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Green Cell HP100 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP100 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP100 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP100 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP100 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP100 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-5352403
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     HP100
EAN/GTIN:
     5902719423376
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Green Cell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: HP CA06XL, HP CA06) - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 4400 mAh - Schwarz - für HP ProBook 640 G1 Notebook, 645 G1 Notebook, 650 G1 Notebook, 655 G1 Notebook
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Green Cell
Hersteller Art. Nr.  HP100
Modell  Green Cell
EAN/UPC  5902719423376

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Green Cell - Laptop-Batterie - Li-Ion - 4400 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 6 Zellen - 4400 mAh
Äquivalenter OEM-Akku  HP CA06XL, HP CA06
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  HP ProBook 640 G1 Notebook, 645 G1 Notebook, 650 G1 Notebook, 655 G1 Notebook

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  6 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  10.8 / 11.1 V
Kapazität  4400 mAh
  
Verschiedenes  
Äquivalenter OEM-Akku  HP CA06XL, HP CA06
Besonderheiten  Überhitzungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Überstromschutz, overdischarge protection
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP ProBook 640 G1 Notebook, 645 G1 Notebook, 650 G1 Notebook, 655 G1 Notebook

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Schwarz
Technologie:
6 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
10.8 / 11.1 V
Kapazität:
4400 mAh
Äquivalenter OEM-Akku:
HP CA06XL, HP CA06
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebook akku 4400mah, notebookakku für hp, notebook, 4400, green, cell, hp100, greencell, probook, ca06, ca06xl, laptopbatterie, gleichwertig, mit:, lithiumionen, zellen, schwarz, laptop, batterie, lithium, ionen, notebookersatzteil, akku, ersatzteil, batteri, bærbar, comput, battery
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 18,67*
€ 26,28*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,16*
€ 53,51*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.