Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5342885 Herst.-Nr.: 836260-001 EAN/GTIN: 5706998249906 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HPE Smart Array P408I-A SR Gen10 - Speichercontroller (RAID) mit flaches Kühlblech - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 12 Gbit/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM - PCIe 3.0 x8 | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | Hewlett Packard Enterprise | Hersteller Art. Nr. | 836260-001 | EAN/UPC | 5706998249906 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HPE Smart Array P408I-A SR Gen10 - Speichercontroller (RAID) - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - PCIe 3.0 x8 | Gerätetyp | Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte | Bustyp | PCIe 3.0 x8 | Besonderheiten | Flaches Kühlblech | Schnittstelle | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s | Datenübertragungsrate | 12 Gbit/s | Puffergrösse | 2 GB | Unterstützte Geräte | Festplatte, Festplatten Array (RAID) | Anzahl Kanäle | 8 | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM, RAID 10 ADM | Systemanforderungen | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Oracle Solaris, Citrix XenServer, Oracle Linux, ClearOS, VMware vSphere (ESXi), Microsoft Windows Hyper-V Server | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte | Host-Bus | PCIe 3.0 x8 | Besonderheiten | Flaches Kühlblech | | | Massenspeicher-Controller | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s | Datenübertragungsrate | 12 Gbit/s | Puffergrösse | 2 GB | Unterstützte Geräte | Festplatte, Festplatten Array (RAID) | Anzahl Kanäle | 8 | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM, RAID 10 ADM | Maximale Anzahl an LUNs | 64 | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | 2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s (innerhalb) | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | FIPS 140-2 Level 1 | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Oracle Solaris, Citrix XenServer, Oracle Linux, ClearOS, VMware vSphere (ESXi), Microsoft Windows Hyper-V Server | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Gerätetyp: | Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte | Host-Bus: | PCIe 3.0 x8 | Besonderheiten: | Flaches Kühlblech | Schnittstelle: | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s | Datenübertragungsrate: | 12 Gbit/s | Puffergrösse: | 2 GB | Unterstützte Geräte: | Festplatte, Festplatten Array (RAID) | Anzahl Kanäle: | 8 | Maximale Anzahl an LUNs: | 64 | Schnittstellen: | 2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s (innerhalb) | Kennzeichnung: | FIPS 140-2 Level 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SATA Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, hp sas controller, sas controller, smart, array, p408ia, 836260, 836260001, p408i, enterprise, raid, controller, gen10, speichercontroller, flaches, kühlblech, sender/kanal, sata, 6gb/s, 12gb/s, gbit/s, pcie, khlblech, senderkanal, 6gbs, 12gbs, gbits, sender, kanal |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,33* | € 225,79* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 202,36* | € 236,18* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 207,52* | € 242,21* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 257,48* | € 295,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|