| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5320265 Herst.-Nr.: AK-PCCM2P-03 EAN/GTIN: 4710614539082 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Anschlüsse und Schnittstellen | | Hostschnittstelle | PCIe | Ausgangsschnittstelle | M.2 | | | Design | | Eingebaut | Ja | Produktfarbe | Schwarz | | | Merkmale | | Datenübertragungsrate (max) | 32 Gbit/s | | | Betriebsbedingungen | | Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 55 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Hostschnittstelle: | PCIe | Ausgangsschnittstelle: | M.2 | Eingebaut: | Ja | Produktfarbe: | Schwarz | Datenübertragungsrate (max): | 32 Gbit/s | Temperaturbereich in Betrieb: | 0 - 55 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: m2 controller, akasa, akpccm2p03, pccm2p, sata, pcie, adapter, karte, adaptér, chladicem, schnittstellenkarte/adapter, eingebaut, adaptr, schnittstellenkarteadapter, schnittstellenkarte |
| | |
| |