Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal - Rack-Abstandhalter-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SZ 2311.225 25 mm Bolzen
Rittal SZ 2311.225 25 mm Bolzen
Artikel-Nr.:
     2753I-5257355
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2311.225
EAN/GTIN:
     4028177526815
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste

Übersicht

Kurzinfo  Rittal - Rack-Abstandhalter-Kit
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Rittal
Hersteller Art. Nr.  2311.225
Modell  
EAN/UPC  4028177526815

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Rittal Rack-Abstandhalter-Kit
Produkttyp  Rack-Abstandhalter-Kit
Produktmaterial  Stahl
Funktionen  Selbstschneidendes Gewinde für 4,5 mm Durchmesser

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Rack-Abstandhalter-Kit
Produktmaterial  Stahl
Oberfläche  Verzinkt
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Selbstschneidendes Gewinde für 4,5 mm Durchmesser

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Rack-Abstandhalter-Kit
Produktmaterial:
Stahl
Oberfläche:
Verzinkt
Leistungsmerkmale:
Selbstschneidendes Gewinde für 4,5 mm Durchmesser
Weitere Suchbegriffe: Bürstenleiste, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, abstandsbolzen 25mm, abstandsbolzen, abstandsbolzen rittal, 2311225, rittal, rackabstandhalterkit, 2311, rack, abstandhalter, 680824, 2311.225, 2050001421906, stück, distanzbolzen, 25mm, abstandshalter, stahl, stck
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 1,59917*
€ 2,16917*
30 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 1,64917*
€ 2,23917*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,67334*
€ 2,26334*
12
€ 5,46*
ab € 1,69*
€ 2,29*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 21,29*
€ 28,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2486600
ab € 35,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.