Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 2600 mAh - für Edge 15; ThinkPad Edge 35,60cm (14"); 38,10cm (15"); E420; E425; E520; E525


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-503960
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     FRU42T4733
EAN/GTIN:
     5711045226953
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo ThinkPad - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 2600 mAh - für Edge 15; ThinkPad Edge 35,60cm (14"); 38,10cm (15"); E420; E425; E520; E525
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  51J0499
Modell  ThinkPad
EAN/UPC  5704327811206

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo ThinkPad - Laptop-Batterie - Li-Ion - 2600 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Gewicht  340 g
Batterie  Lithium-Ionen 6 Zellen - 2600 mAh
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  20.7 cm x 5.6 cm x 2 cm
Entwickelt für  Edge 15 80K9; ThinkPad Edge 35,60cm (14") 0199, 0578, 0579; 38,10cm (15") 0301, 0302, 0319; E420 1141, 1167; E425 1198; E520 1143, 1144; E525 1200

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Technologie  6 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  10.8 V
Kapazität  2600 mAh
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  C-Tick, cUL, PSE Mark, ACA
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  8 - 95%
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  20.7 cm
Tiefe  5.6 cm
Höhe  2 cm
Gewicht  340 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo Edge 15 80K9
Lenovo ThinkPad Edge 35,60cm (14") 0199, 0578, 0579
Lenovo ThinkPad Edge 38,10cm (15") 0301, 0302, 0319
Lenovo ThinkPad Edge E420 1141, 1167
Lenovo ThinkPad Edge E425 1198
Lenovo ThinkPad Edge E520 1143, 1144
Lenovo ThinkPad Edge E525 1200

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Technologie:
6 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
10.8 V
Kapazität:
2600 mAh
Kennzeichnung:
C-Tick, cUL, PSE Mark, ACA
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
8 - 95%
Breite:
20.7 cm
Tiefe:
5.6 cm
Höhe:
2 cm
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, akku für laptop, lenovo, fru42t4733, 4733, thinkpad, 2600, edge, battery, 6cell, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, 14";, 15";, e420;, e425;, e520;, e525, e420, e425, e520, cell, laptop, batterie, lithium, ionen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 7,50*
ab € 95,18*
€ 121,47*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 147,08*
€ 183,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 146,66*
€ 184,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,50*
€ 212,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,49*
€ 201,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.