Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - Laptop-Batterie - 6 Zellen - 47 Wh - Schwarz - für Compaq Presario CQ62; HP G62; ENVY 17; Pavilion dv6, dv7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-503870
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI2134
EAN/GTIN:
     5704327925484
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - Laptop-Batterie - 6 Zellen - 47 Wh - Schwarz - für Compaq Presario CQ62; HP G62; ENVY 17; Pavilion dv6, dv7
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MBI2134
Modell  
EAN/UPC  5704327925484

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - Laptop-Batterie - 47 Wh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  6 Zellen - 47 Wh
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  Compaq Presario CQ62; HP G62; ENVY 17; Pavilion dv6, dv7

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  6 Zellen
Bereitgestellte Spannung  10.8 V
Kapazität  47 Wh
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP Pavilion dv6-3000sb, dv6-3000so, dv6-3004so, dv6-3005sw, dv6-3006ax, dv6-3007so, dv6-3008so, dv6-3009so, dv6-3010eh, dv6-3010el, dv6-3010ez, dv6-3010sd, dv6-3010sg, dv6-3010sw, dv6-3010us, dv6-3011ax, dv6-3011el, dv6-3011ez, dv6-3011sg, dv6-3012eg, dv6-3012eo, dv6-3012so, dv6-3013ax, dv6-3013eg, dv6-3014so, dv6-3015eg, dv6-3015sa, dv6-3015so, dv6-3015sw, dv6-3016so, dv6-3017sg, dv6-3017so, dv6-3018sl, dv6-3020eh, dv6-3020ep, dv6-3020so, dv6-3020ss, dv6-3020sw, dv6-3020sy, dv6-3021sl, dv6-3023sy, dv6-3025ew, dv6-3025sa, dv6-3025sy, dv6-3029sz, dv6-3030ec, dv6-3030eh, dv6-3030ep, dv6-3030es, dv6-3030ew, dv6-3030sd, dv6-3030sy, dv6-3030tx, dv6-3031ss, dv6-3032es, dv6-3032nr, dv6-3033el, dv6-3033ss, dv6-3034ss, dv6-3035es, dv6-3036es, dv6-3037sb, dv6-3040ca, dv6-3040ec, dv6-3040eo, dv6-3040ep, dv6-3040es, dv6-3040ew, dv6-3040ez, dv6-3040sa, dv6-3040sd, dv6-3040sl, dv6-3040sp, dv6-3040sy, dv6-3042sl, dv6-3043ca, dv6-3044eo, dv6-3044sa, dv6-3045eo, dv6-3045es, dv6-3045sa, dv6-3046eo, dv6-3046sa, dv6-3047eo, dv6-3047sa, dv6-3048eo, dv6-3048sa, dv6-3050ca, dv6-3050eb, dv6-3050eh, dv6-3050es, dv6-3050sg, dv6-3051sg, dv6-3052nr, dv6-3053eg, dv6-3053he, dv6-3054eg, dv6-3054ez, dv6-3055dx, dv6-3056ez, dv6-3056sa, dv6-3057sg, dv6-3058sg, dv6-3060ec, dv6-3060eh, dv6-3060em, dv6-3060eo, dv6-3060ep, dv6-3060es, dv6-3060ew, dv6-3060sa, dv6-3070ca, dv6-3070ec, dv6-3070eh, dv6-3070ep, dv6-3070es, dv6-3070sa, dv6-3070tx, dv6-3073tx, dv6-3074tx, dv6-3075ss, dv6-3075tx, dv6-3078tx, dv6-3079tx, dv6-3080ss, dv6-3085ef, dv6-3089la, dv6-3090ca, dv6-3091eo, dv7-4000, dv7-4000eh, dv7-4000sb, dv7-4002tx, dv7-4003tx, dv7-4004ez, dv7-4004tx, dv7-4005so, dv7-4005sw, dv7-4006so, dv7-4007eo, dv7-4010es, dv7-4010sd, dv7-4010sg, dv7-4010sl, dv7-4010so, dv7-4010sw, dv7-4011eg, dv7-4011el, dv7-4011so, dv7-4012eg, dv7-4012tx, dv7-4013so, dv7-4014eo, dv7-4015ew, dv7-4015ez, dv7-4015sa, dv7-4015sg, dv7-4015sl, dv7-4015ss, dv7-4016eg, dv7-4019sz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Schwarz
Technologie:
6 Zellen
Bereitgestellte Spannung:
10.8 V
Kapazität:
47 Wh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Compaq, Notebookakku für HP, notebookakku für hp, coreparts, mbi2134, 2134, laptop, battery, laptopbatterie, zellen, schwarz, compaq, presario, cq62;, g62;, envy, pavilion, microbattery, lithiumion, liion, 10.8v, wiederaufladbare, batterie, cq62, 108v, lithium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 10,00*
ab € 26,43*
€ 36,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,96*
€ 70,38*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.