Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 5200 mAh - Schwarz - für HP 420, 425, 620, 625; Mobile Thin Client 4320t; ProBook 4320s, 4420s, 4425s, 4520s, 4525s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-503846
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI2170
EAN/GTIN:
     5704327961079
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 5200 mAh - Schwarz - für HP 420, 425, 620, 625; Mobile Thin Client 4320t; ProBook 4320s, 4420s, 4425s, 4520s, 4525s
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MBI2170
Modell  
EAN/UPC  5704327961079

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - Laptop-Batterie - Li-Ion - 5200 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen - 5200 mAh
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  HP 420, 425, 620, 625; Mobile Thin Client 4320t; ProBook 4320s, 4420s, 4425s, 4520s, 4525s

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  10.8 V
Kapazität  5200 mAh
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP 420, 425, 620, 625
HP Mobile Thin Client 4320t
HP ProBook 4320s, 4420s, 4425s, 4520s, 4525s

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Schwarz
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
10.8 V
Kapazität:
5200 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, akku für laptop 5200mah, notebookakku für hp, coreparts, mbi2170, 2170, laptop, battery, 5200, 4320, laptopbatterie, lithiumionen, schwarz, 625;, mobile, thin, client, 4320t;, probook, 4320s, 4420s, 4425s, 4520s, 4525s, 4420, 4425, 4520, 4525, 4320t
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 10,00*
ab € 29,98*
€ 41,42*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,49*
€ 74,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.