Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - Laptop-Batterie - 4800 mAh - Dunkelgrau - für Compal IFL90; LG E500; MAXDATA NB Pro 6100; MSI GX600; Megabook M655; M66X; M67X; VR601


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-501330
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     SQU-528
EAN/GTIN:
     5704327155355
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - Laptop-Batterie - 4800 mAh - Dunkelgrau - für Compal IFL90; LG E500; MAXDATA NB Pro 6100; MSI GX600; Megabook M655; M66X; M67X; VR601
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MBI1740
Modell  
EAN/UPC  5704327155355

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - Laptop-Batterie - 4800 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  - 4800 mAh
Farbe  Dunkelgrau
Entwickelt für  ASUS S96, Z62; BenQ Joybook R55, R55.G05, R55.G21, R55.G22, R55.G24, R55.G35, R55.G38, R55.Y17; Clevo MobiNote M660, M661, M665; Compal EL80, EL81, GL30, GL31, HEL80, HEL81, HGL30, HGL31, IFL90; LG E500; MAXDATA NB Pro 600, 6100; MSI GX600; Megabook M655; M66X; M67X; VR601; Zepto Z-Note 2425

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Dunkelgrau
  
Batterie  
Bereitgestellte Spannung  11.1 V
Kapazität  4800 mAh
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  ASUS S96J, Z62F
BenQ Joybook R55, R55.G05, R55.G21, R55.G22, R55.G24, R55.G35, R55.G38, R55.Y17
Clevo MobiNote M660JE, M660N, M660S, M661N, M665JE, M665N, M665S
Compal EL80, EL81, GL30, GL31, HEL80, HEL81, HGL30, HGL31, IFL90
LG E500-G.A234V, E500-G.A244V, E500-G.A4FFV, E500-G.A801A9 Express Dual, E500-G.A802A9 Express Dual, E500-G.AB02A9 Express Dual, E500-G.AB04A9, E500-G.ABKHV, E500-G.ABKKV, E500-G.ABSMV, E500-G.AP05A9 Express Dual, E500-G.AP58B, E500-G.AP59B, E500-G.APB5A9 Express Dual, E500-G.APB6A9, E500-G.APEKV, E500-G.APHHV, E500-G.APPTV, E500-G.P01A9 Express Dual, E500-G.P02A9, E500-G.P02F1, E500-G.PPTV, E500-J.AP23V, E500-J.AP59B, E500-J.APE2V, E500-J.APMLV, E500-J.APRAG, E500-K.AP88V, E500-K.APCAG, E500-K.APX1V, E500-L.ABKKV, E500-L.ABMHV, E500-S.AB01B, E500-S.ABSYV, E500-S.APCAG, E500-S.APCBG, E500-S.APCEG, E500-S.APKKV, E500-S.APNNV, E500-S.APRRV, E500-S.P50B, E500-S.PEXV, E500-S.PRAG, E500-SP15V, E500-SP16B, E500-SP16V, E500-U.AP36V, E500-U.AP49B, E500-U.APCAG, E500-U.APCDG, E500-U.APMKV, E500-U.APRDG, E500-V.AP33V, E500-V.AP77V, E500-V.APE6V, E500-V.APRAG, E500-V.APRBG
MAXDATA NB Pro 600 IW, 6100 I Select, 6100 I Select B508, 6100 IW
MSI GX600 029UK-V, 084UK-V, 7245VHP
MSI Megabook M655
MSI Megabook M660
MSI Megabook M662
MSI Megabook M670
MSI Megabook M673
MSI Megabook M675
MSI Megabook M677
MSI VR601 429NE, 457NE, T2525VHP
Zepto Z-Note 2425W

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Dunkelgrau
Bereitgestellte Spannung:
11.1 V
Kapazität:
4800 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, Notebookakku für BENQ, Notebookakku für Clevo, Notebookakku für Compal, Notebookakku für MSI, Notebookakku für Maxdata, notebookakku 4800 mah, notebookakku für maxdata, coreparts, 4800, mbi1740, squ503, 1740, 6100, squ528, btym66, laptop, battery, laptopbatterie, dunkelgrau, compal, ifl90;, e500;, maxdata, 6100;, gx600;, megabook, m655;, m66x;, m67x;, vr601, microbattery, 11.1v, 4800mah
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 10,00*
ab € 39,32*
€ 52,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 70,67*
€ 91,94*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.