Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino X000016 Zubehör für Entwicklungsplatinen GSM-Modul Schwarz (X000016)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4911279
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     X000016
EAN/GTIN:
     0813747020114
Suchbegriffe:
Alarm Modem
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Zubehör

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  GSM-Modul
Kompatibilität  Arduino
Markenkompatibilität  Arduino
Produktfarbe  Schwarz
Material  Kunststoff
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  130 mm
Tiefe  16 mm
Höhe  5 mm
Gewicht  1 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,0 kg
Produkttyp:
GSM-Modul
Kompatibilität:
Arduino
Markenkompatibilität:
Arduino
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Breite:
130 mm
Tiefe:
16 mm
Höhe:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungskit, Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, GSM Antenne, Mobilfunk-Antenne, gsm antenne, x000016, 000016, arduino, 1300, antenna, gsmantenne, 2g/3g/4g, u.fl, klebebefestigung, zubehör, entwicklungsplatinen, gsmmodul, schwarz, 2g3g4g, zubehr, antenne, modul
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,03*
€ 6,85*
1
€ 5,95*
ab € 4,27*
€ 6,86*
1
€ 8,95*
ab € 4,45*
€ 7,16*
1
€ 6,90*
ab € 5,02*
€ 7,92*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 16,28*
€ 22,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.