Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: ASUS A32-F82) - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 4400 mAh - Schwarz - für ASUS K40; K50; K51; K60; K70 (AS01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Green Cell AS01 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell AS01 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell AS01 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell AS01 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell AS01 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell AS01 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-4909452
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     AS01
EAN/GTIN:
     5902701411732
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Green Cell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: ASUS A32-F82) - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 4400 mAh - Schwarz - für ASUS K40; K50; K51; K60; K70
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Green Cell
Hersteller Art. Nr.  AS01
Modell  Green Cell
EAN/UPC  5902701411732

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Green Cell - Laptop-Batterie - Li-Ion - 4400 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 6 Zellen - 4400 mAh
Äquivalenter OEM-Akku  ASUS A32-F82
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  ASUS K40AC; K40AF; K40IJ; K40IN; K50AB; K50C; K51AC; K51AE; K60I; K60IJ; K70AB; K70AC; K70AD; K70AE; K70AF; K70IC; K70ID; K70IJ; K70IO

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  6 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  10.8 / 11.1 V
Kapazität  4400 mAh
  
Verschiedenes  
Äquivalenter OEM-Akku  ASUS A32-F82
Besonderheiten  Überstromschutz, overdischarge protection
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  ASUS K40AC
ASUS K40AF
ASUS K40IJ
ASUS K40"
ASUS K50AB
ASUS K50C
ASUS K51AC
ASUS K51AE
ASUS K60I
ASUS K60IJ
ASUS K70AB
ASUS K70AC
ASUS K70AD
ASUS K70AE
ASUS K70AF
ASUS K70IC
ASUS K70ID
ASUS K70IJ
ASUS K70IO

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Schwarz
Technologie:
6 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
10.8 / 11.1 V
Kapazität:
4400 mAh
Äquivalenter OEM-Akku:
ASUS A32-F82
Besonderheiten:
Überstromschutz, overdischarge protection
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, notebook akku 4400mah, akku für laptop, 4400, asus, as01, green, cell, greencell, a32f82, laptopbatterie, gleichwertig, mit:, lithiumionen, zellen, schwarz, k40;, k50;, k51;, k60;, laptop, batterie, lithium, ionen, notebookersatzteil, akku, notebook, ersatzteil, battery
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 17,59*
€ 24,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,02*
€ 52,72*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.