Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: Dell T54FJ, Dell 8858X) - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 4400 mAh - Schwarz - für Dell Latitude E5420, E5520, E6420, E6520, E6540


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Green Cell DE04 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell DE04 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell DE04 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell DE04 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell DE04 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell DE04 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-4909438
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     DE04
EAN/GTIN:
     5902701413545
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Green Cell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: Dell T54FJ, Dell 8858X) - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 4400 mAh - Schwarz - für Dell Latitude E5420, E5520, E6420, E6520, E6540
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Green Cell
Hersteller Art. Nr.  DE04
Modell  Green Cell
EAN/UPC  5902701413545

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Green Cell - Laptop-Batterie - Li-Ion - 4400 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 6 Zellen - 4400 mAh
Äquivalenter OEM-Akku  Dell T54FJ, Dell 8858X
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  Dell Latitude E5420, E5520, E6420, E6520, E6540

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  6 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  10.8 / 11.1 V
Kapazität  4400 mAh
Wiederaufladevorgänge, max.  1000
  
Verschiedenes  
Äquivalenter OEM-Akku  Dell T54FJ, Dell 8858X
Besonderheiten  Überhitzungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Überstromschutz, overdischarge protection
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dell Latitude E5420, E5520, E6420, E6520, E6540

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Schwarz
Technologie:
6 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
10.8 / 11.1 V
Kapazität:
4400 mAh
Wiederaufladevorgänge, max.:
1000
Äquivalenter OEM-Akku:
Dell T54FJ, Dell 8858X
Entwickelt für:
Dell Latitude E5420, E5520, E6420, E6520, E6540
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, notebook akku 4400mah, akku für laptop, dell, 4400, cell, green, de04, 5520, greencell, latitude, e6420, e6520, 6420, 6520, e6540, e5420, e5520, 5420, 6540, laptopbatterie, gleichwertig, mit:, t54fj, 8858x, lithiumionen, zellen, schwarz, 8858
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 25,78*
€ 35,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 38,17*
€ 51,63*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.