Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: HP MU06) - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 4400 mAh - Schwarz - für Compaq Presario CQ62; HP Pavilion Laptop g6, g7 (HP03)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Green Cell HP03 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP03 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP03 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP03 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell HP03 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-4909432
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     HP03
EAN/GTIN:
     5902701414719
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Green Cell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: HP MU06) - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 4400 mAh - Schwarz - für Compaq Presario CQ62; HP Pavilion Laptop g6, g7
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Green Cell
Hersteller Art. Nr.  HP03
Modell  Green Cell
EAN/UPC  5902701414719

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Green Cell - Laptop-Batterie - Li-Ion - 4400 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 6 Zellen - 4400 mAh
Äquivalenter OEM-Akku  HP MU06
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  Compaq Presario CQ62; HP Pavilion Laptop g6, g7

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  6 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  10.8 / 11.1 V
Kapazität  4400 mAh
Wiederaufladevorgänge, max.  1000
  
Verschiedenes  
Äquivalenter OEM-Akku  HP MU06
Besonderheiten  Überhitzungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Überstromschutz, Überentladungsschutz
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP Pavilion Laptop g6-1127ss, g6-1144sl, g6-1160sw, g6-1213st, g6-1215ex, g6-1215ss, g6-1215tu, g6-1216ex, g6-1217st, g6-1217sx, g6-1219si, g6-1219sv, g6-1219sx, g6-1220sx, g6-1221ec, g6-1221ev, g6-1221si, g6-1221sx, g6-1223sa, g6-1223sx, g6-1224ek, g6-1224tx, g6-1225ek, g6-1225tu, g6-1226sr, g6-1226sx, g6-1230ee, g6-1230er, g6-1230ex, g6-1230sj, g6-1231se, g6-1232ee, g6-1232ej, g6-1232sa, g6-1232sr, g6-1233ee, g6-1233se, g6-1233sl, g6-1234so, g6-1237se, g6-1242ee, g6-1243sa, g6-1247ea, g6-1248sf, g6-1250er, g6-1251se, g6-1252sr, g6-1253er, g6-1254er, g6-1255er, g6-1255sr, g6-1256ek, g6-1257si, g6-1258er, g6-1260eb, g6-1261ek, g6-1261er, g6-1263sl, g6-1266sl, g6-1268sl, g6-1270sj, g6-1275sl, g6-1276sl, g6-1279el, g6-1279sl, g6-1280sk, g6-1282sl, g6-1283sl, g6-1287sl, g6-1290el, g6-1290sl, g6-1296sa, g6-1298sa, g6-1312ew, g6-1322sl, g6-1a71nr, g6-2004sd, g6-2006es, g6-2006ss, g6-2007sg, g6-2015ss, g6-2021sp, g6-2050eo, g6-2050sw, g6-2103ss, g6-2208sl, g6-2209et, g6-2210si, g6-2212st, g6-2213sa, g6-2220ei, g6-2220si, g6-2226sl, g6-2227sl, g6-2231ez, g6-2240ew, g6-2253ca, g6-2260et, g6-2268ca, g6-2291sa, g6-2293ca, g6-2296nr, g6-2306si, g6-2308sl, g6-2311et, g6-2320er, g6-2321dx, g6-2322es, g6-2323dx, g6-2324sl, g6-2324sw, g6-2327sf, g6-2335sw, g6-2340ej, g6-2340sj, g6-2342dx, g6-2348sg, g6-2355ej, g6-2356sg, g6-2372nr, g6-2374nr, g6-2376nr, g6-2377sz, g6-2378nr, g6-2385eg, g6-2389ca, g6-2391nr, g6-2391sg, g6-2393nr, g6-2395nr, g6-2396nr, g6-2397nr, g6-2398nr, g7-1107ss, g7-1204ss, g7-1214ss, g7-1303es, g7-1315sw, g7-1351ei, g7-2000so, g7-2002sl, g7-2004sl, g7-2005sl, g7-2030so, g7-2070sw, g7-2100sl, g7-2120ss, g7-2210et, g7-2210st, g7-2215dx, g7-2221nr, g7-2234ca, g7-2262nr, g7-2281nr, g7-2282nr, g7-2284nr, g7-2285nr, g7-2286nr, g7-2287nr, g7-2288nr, g7-2292nr, g7-2294nr, g7-2301ei, g7-2302es, g7-2310sw, g7-2323dx, g7-2325ew, g7-2341dx, g7-2345sg, g7-2348ef, g7-2350sc, g7-2372nr, g7-2374nr, g7-2376nr, g7-2378nr

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Schwarz
Technologie:
6 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
10.8 / 11.1 V
Kapazität:
4400 mAh
Wiederaufladevorgänge, max.:
1000
Äquivalenter OEM-Akku:
HP MU06
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Compaq, Notebookakku für HP, notebook akku 4400mah, notebookakku für hp, 4400, cell, green, hp03, greencell, compaq, cq62, laptop, presario, pavilion, laptopbatterie, gleichwertig, mit:, mu06, lithiumionen, zellen, schwarz, cq62;, batterie, lithium, ionen, 2000, 4400mah, akku, battery, 2000pavilion
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,80*
€ 21,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,15*
€ 43,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.