Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4815629 Herst.-Nr.: FTH6F EAN/GTIN: 5706998538307 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Dell - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 5250 mAh - 42 Wh - für Latitude 5285 2-in-1 | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Dell | Hersteller Art. Nr. | FTH6F | Modell | | EAN/UPC | 5706998538307 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Dell - Laptop-Batterie - Li-Ion - 5250 mAh - 42 Wh | Gerätetyp | Laptop-Batterie | Batterie | Lithium-Ionen - 5250 mAh - 42 Wh | Entwickelt für | Latitude 5285 2-in-1 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Laptop-Batterie | | | Batterie | | Technologie | Lithium-Ionen | Bereitgestellte Spannung | 7.6 V | Kapazität | 5250 mAh - 42 Wh | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Dell Latitude 5285 2-in-1 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Gerätetyp: | Laptop-Batterie | Technologie: | Lithium-Ionen | Bereitgestellte Spannung: | 7.6 V | Kapazität: | 5250 mAh - 42 Wh | Entwickelt für: | Dell Latitude 5285 2-in-1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, akku für laptop, dell, fth6f, 5250, 5285, battery, laptopbatterie, lithiumionen, latitude, 2in1, 42whr, laptop, batterie, lithium, ionen, 4cell, 42wh, cell, btry, lith |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 72,13* | € 92,25* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 91,80* | € 116,40* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 91,81* | € 116,41* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 200,04* | € 255,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|