| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4815595 Herst.-Nr.: 00HW026 EAN/GTIN: 5706998647474 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lenovo - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 4 Zellen - 44 Wh - für ThinkPad Yoga 260 20FD, 20FE, 20FS, 20FT, 20GS, 20GT | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Lenovo | Hersteller Art. Nr. | 00HW026 | Modell | | EAN/UPC | 5706998647474 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lenovo - Laptop-Batterie - Li-Ion - 44 Wh | Gerätetyp | Laptop-Batterie | Batterie | Lithium-Ionen 4 Zellen - 44 Wh | Entwickelt für | ThinkPad Yoga 260 20FD, 20FE, 20FS, 20FT, 20GS, 20GT | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Laptop-Batterie | | | Batterie | | Technologie | 4 Zellen Lithium-Ionen | Kapazität | 44 Wh | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD, 20FE, 20FS, 20FT, 20GS, 20GT | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Gerätetyp: | Laptop-Batterie | Technologie: | 4 Zellen Lithium-Ionen | Kapazität: | 44 Wh | Entwickelt für: | Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD, 20FE, 20FS, 20FT, 20GS, 20GT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lenovo, 00hw026, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, thinkpad, yoga, 20fd, 20fe, 20fs, 20ft, 20gs, 20gt, laptop, batterie, lithium, ionen, 44wh, liion, battery |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 141,60* | € 177,22* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 158,41* | € 197,33* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 159,39* | € 198,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|