Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - Laptop-Batterie - 1 x Lithium-Ionen 3 Zellen 2095 mAh 24 Wh - FRU - für ThinkPad T470 20HD, 20HE, 20JM, 20JN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo Main Battery Pack 11.55V 24Wh Batterie 11,55 V
Lenovo Main Battery Pack 11.55V 24Wh Batterie 11,55 V
Artikel-Nr.:
     2753I-4808485
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01AV421
EAN/GTIN:
     5706998650474
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo - Laptop-Batterie - 1 x Lithium-Ionen 3 Zellen 2095 mAh 24 Wh - FRU - für ThinkPad T470 20HD, 20HE, 20JM, 20JN
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  01AV421
Modell  
EAN/UPC  5706998650474

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo - Laptop-Batterie - Li-Ion - 2095 mAh - 24 Wh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Gewicht  130 g
Batterie  Lithium-Ionen 3 Zellen - 2095 mAh - 24 Wh
Anz. Batterien  1
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
Entwickelt für  ThinkPad T470 20HD, 20HE, 20JM, 20JN

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Menge  1
Technologie  3 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  11.46 V
Kapazität  2095 mAh - 24 Wh
  
Verschiedenes  
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  130 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkPad T470 20HD, 20HE, 20JM, 20JN

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Menge:
1
Technologie:
3 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
11.46 V
Kapazität:
2095 mAh - 24 Wh
Preistyp:
Field Replaceable Unit (FRU)
Entwickelt für:
Lenovo ThinkPad T470 20HD, 20HE, 20JM, 20JN
Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, lithium polymer akku, lenovo, 01av421, 2095, battery, 24wh, thinkpad, t470, compatbile, cell, lipolymer, integrated, laptop, cells, internal, liion, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, 20hd, 20he, 20jm, 20jn, polymer, batterie, lithium, ionen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 57,78*
€ 74,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,34*
€ 80,61*
2 Tage
125
€ 7,50*
ab € 66,23*
€ 85,39*
5 Tage
109
€ 1,00*
ab € 91,96*
€ 115,72*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.