Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4807464 Herst.-Nr.: 90304 EAN/GTIN: 4043619903047 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK - USB-Adapter - PCIe 2.0 Low-Profile - USB 3.0 x 4 | Gruppe | Netzwerkadapter | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 90304 | Modell | | EAN/UPC | 4043619903047 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK - USB-Adapter | Gerätetyp | USB-Adapter | Formfaktor | Plug-in-Karte - Low-Profile | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express 2.0 x1 | PCI-Spezifikationsrevision | PCIe 2.0 | Ports | USB 3.0 x 4 | Data Link Protocol | USB, USB 2.0, USB 3.0 | Datenübertragungsrate | 5 Gbps | Prozessor | 1 x FL1100 - Fresco Logic | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 | Systemanforderungen | Apple MacOS X 10.9 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Linux Kernel 4.9.4 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | USB-Adapter | Formfaktor | Plug-in-Karte - Low-Profile | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express 2.0 x1 | PCI-Spezifikationsrevision | PCIe 2.0 | | | Netzwerk | | Ports | USB 3.0 x 4 | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Data Link Protocol | USB, USB 2.0, SuperSpeed USB 3.0 | Datenübertragungsrate | 5 Gbps | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 | | | Prozessor / Speicher | | Prozessor | 1 x FL1100 - Fresco Logic | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | 4 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A (außerhalb) | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Low profile Slotblech | Verpackung | Einzelhandel | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.9 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Linux Kernel 4.9.4 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | USB-Adapter | Formfaktor: | Plug-in-Karte - Low-Profile | Schnittstellentyp (Bustyp): | PCI Express 2.0 x1 | PCI-Spezifikationsrevision: | PCIe 2.0 | Ports: | USB 3.0 x 4 | Anschlusstechnik: | Kabelgebunden | Data Link Protocol: | USB, USB 2.0, SuperSpeed USB 3.0 | Datenübertragungsrate: | 5 Gbps | Produktzertifizierungen: | USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 | Prozessor: | 1 x FL1100 - Fresco Logic | Schnittstellen: | 4 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A (außerhalb) | Zubehör im Lieferumfang: | Low profile Slotblech | Verpackung: | Einzelhandel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb controller pci express, delock, 90304, express, buchsen, usbadapter, pcie, lowprofile, adapter, profile, karte, externen, typa, 4014619459247, usb3.0, ext., schnittstellenkarte/adapter, eingebaut, [90304], usb30, schnittstellenkarteadapter, usb3, schnittstellenkarte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 29,29* | € 39,55* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 29,24* | € 39,60* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 30,25* | € 41,07* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,94* | € 45,72* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 40,21* | € 54,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|