Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - Laptop-Batterie - Lithium-Polymer - 3290 mAh - FRU - für ThinkPad X1 Carbon (3rd Gen) 20BS, 20BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo - Laptop-Batterie - Lithium-Polymer - 3290 mAh - FRU - für ThinkPad X1 Carbon (3rd Gen) 20BS, 20BT
Artikel-Nr.:
     2753I-4804274
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00HW003
EAN/GTIN:
     5706998646040
Suchbegriffe:
Notebookakku für IBM
Notebookakku für Lenovo
notebookakku für ibm

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo - Laptop-Batterie - Lithium-Polymer - 3290 mAh - FRU - für ThinkPad X1 Carbon (3rd Gen) 20BS, 20BT
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  00HW003
Modell  
EAN/UPC  5712505466100

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo - Laptop-Batterie - Li-Pol - 3290 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Polymer - 3290 mAh
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
Entwickelt für  ThinkPad X1 Carbon (3rd Gen) 20BS, 20BT

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Polymer
Bereitgestellte Spannung  15.2 V
Kapazität  3290 mAh
  
Verschiedenes  
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkPad X1 Carbon (3rd Gen) 20BS, 20BT

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Technologie:
Lithium-Polymer
Bereitgestellte Spannung:
15.2 V
Kapazität:
3290 mAh
Preistyp:
Field Replaceable Unit (FRU)
Entwickelt für:
Lenovo ThinkPad X1 Carbon (3rd Gen) 20BS, 20BT
Weitere Suchbegriffe: lenovo, battery, cell, 00hw003, 3290, 5706998646064, laptopbatterie, lithiumpolymer, thinkpad, carbon, 20bs, 20bt, fru00hw003, laptop, batterie, lithium, polymer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 7,50*
ab € 133,23*
€ 167,28*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 158,03*
€ 192,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,08*
€ 228,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,48*
€ 225,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,81*
€ 206,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,03*
€ 188,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.