Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4792715 Herst.-Nr.: MZ-V7S500BW EAN/GTIN: 8801643628116 |
| |
|
| | |
| Produkttext Die mit modernster V-NAND-Technologie ausgestattete 970 EVO Plus ist noch schneller als die 970 EVO und verfügt zudem über eine Firmware-Optimierung. Damit reizt sie das Potential der PCIe-Schnittstelle und des NVMe™Protokolls für noch schnellere Zugriffszeiten voll aus. Bei einer Speicherkapazität von 2 TB beträgt die spezifizierte Gesamtschreibdatenmenge (TBW = Total Bytes Written) 1.200 TB TBW. Leistung auf dem nächsten Level Mit bis zu 3.500 MB/s1 Lese- und bis zu 3.300 MB/s2 Schreibgeschwindigkeit ist die 970 EVO Plus bis zu 53%3 schneller als das Vorgängermodell 970 EVO. Die neueste Generation der V-NAND-Technologie sorgt für eine herausragende Leistung und verbesserte Energieeffizienz. Zusätzlich zeichnet sich die 970 EVO Plus durch optimierte Firmware, den bewährten Phoenix-Controller sowie die Intelligent TurboWrite-Technologie für die Beschleunigung von Schreibvorgängen aus. Flexibilität durch gutes Produktdesign Die 970 EVO Plus zeigt die Weiterentwicklung im Bereich der NVMe™ -SSDs. Neben einer hohen Performance bietet sie eine Speicherkapazität von bis zu 2 TB Speicherkapazität im kompakten M.2-Formfaktor (2280). Sie bietet damit viel Speicherplatz bei geringen Abmessungen und spart damit wertvollen Platz für andere Komponenten. Innovative Samsung-Technologien ermöglichen es Ihnen damit, den Freiraum zu haben, den sie benötigen um viel zu erreichen und noch mehr zu bewerkstelligen. Außergewöhnliches Durchhaltevermögen Die 970 EVO Plus bietet eine beruhigend lange Lebensdauer basierend auf modernster V-NAND Speichertechnologie und bewährter Samsung-Qualität. Unbedingte Zuverlässigkeit Haben Sie noch mehr Vertrauen. Der bewährte Samsung Phoenix-Controller ist mit einer Schicht aus Nickel überzogen und das Laufwerksmodul der 970 EVO Plus mit einem dünnen Heat Spreader versehen, so dass die entstehende Wärme im Betrieb effektiv abgeführt wird. Darüber hinaus wacht die Dynamic Thermal Guard-Funktion ständig über das Laufwerk, so dass optimale Betriebstemperaturen eingehalten werden und die Performance konstant gehalten werden kann. Samsung Magician So wird die Laufwerksverwaltung zum Kinderspiel. Die kostenlose Samsung Magician-Software hilft Ihnen dabei, immer ein Auge auf Ihre SSD zu haben. Die benutzerfreundliche Software-Lösung hält das Laufwerk mit Updates immer auf dem neuesten Stand, überwacht Statusparameter und optimiert für Sie die Leistungsfähigkeit. Leistungsstarke NVMe™ SSD im M.2-Formfaktor (2280) Hohe Datentransfergeschwindigkeiten von bis zu 3.500 MB/s Hohe Zuverlässigkeit dank der Dynamic Thermal Guard-Technologie Hauptmerkmale Funktionen | | SSD-Formfaktor | M.2 | SSD Speicherkapazität | 500 GB | Schnittstelle | PCI Express 3.0 | Speichertyp | V-NAND MLC | NVMe™ | Ja | Komponente für | PC | Hardwareverschlüsselung | Ja | Lesegeschwindigkeit | 3500 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | 3300 MB/s | NVMe™Version | 1.3 | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES | Zufälliges Lesen (4KB) | 480000 IOPS | Zufälliges Schreiben (4KB) | 550000 IOPS | Controller Typ | Samsung Phoenix | PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x4 | DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung | Ja | S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja | TRIM-Unterstützung | Ja | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1500000 h | | | Energie | | Arbeitsspannung | 3,3 V | Stromverbrauch (max.) | 9 W | Stromverbrauch (durchschnittl.) | 5,8 W | Energieverbrauch (idle) | 0,003 W | | | Betriebsbedingungen | | Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 70 °C | | | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 80,2 mm | Tiefe | 2,38 mm | Höhe | 22,1 mm | Gewicht | 8 g | Verpackungsart | Box | | | Lieferumfang | | Mitgelieferte Software | Magician Software for SSD management | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | SSD-Formfaktor: | M.2 | SSD Speicherkapazität: | 500 GB | Schnittstelle: | PCI Express 3.0 | Speichertyp: | V-NAND MLC | NVMe™: | Ja | Komponente für: | PC | Hardwareverschlüsselung: | Ja | Lesegeschwindigkeit: | 3500 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | 3300 MB/s | NVMe™Version: | 1.3 | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 256-bit AES | Zufälliges Lesen (4KB): | 480000 IOPS | Zufälliges Schreiben (4KB): | 550000 IOPS | Controller Typ: | Samsung Phoenix | PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes: | x4 | DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung: | Ja | S.M.A.R.T. Unterstützung: | Ja | TRIM-Unterstützung: | Ja | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 1500000 h | Arbeitsspannung: | 3,3 V | Stromverbrauch (max.): | 9 W | Stromverbrauch (durchschnittl.): | 5,8 W | Energieverbrauch (idle): | 0,003 W | Temperaturbereich in Betrieb: | 0 - 70 °C | Breite: | 80,2 mm | Tiefe: | 2,38 mm | Höhe: | 22,1 mm | Verpackungsart: | Box | Mitgelieferte Software: | Magician Software for SSD management |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, samsung 500gb interne festplatte, internes ssd, solid state drive samsung, samsung, mzv7s500bw, v7s500bw, plus, nvme, 2280, 500gb, pcie, 3500, vnand, retail, nand, express, 3200, mb/s, solid, state, mzv75s500bw, noch, pciexpress, drive, interne, phoenix, v75s500bw, opal, encryption |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,80* | ab € 53,64* | € 67,51* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 54,69* | € 68,76* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 57,06* | € 71,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 57,96* | € 72,38* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 63,73* | € 79,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|