Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4784849 Herst.-Nr.: 61100800 EAN/GTIN: 4010312109496 |
| |
|
| | |
| Eltako SDS61/1-10V. Produkttyp: Dimmerauslöser, Befestigungstyp: Unterputzmontiert, Produktfarbe: Blau. Energiequelle: AC, Maximale Schaltleistung: 600 W, Eingangsspannung: 230 V. Breite: 45 mm, Tiefe: 33 mm, Höhe: 45 mm (61100800) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 11,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenlampen-Dimmer, SmartHome Dimmer, dimmerschalter eltako, halogenlampen dimmer, halogen dimmer, 61100800, eltako, sds61110v, sds61/110v, sds61, steuerdimmschalter, blau, 439371, 110vfevgs, evgs, hutschienen, dimmer, f.evg, 600va, 110vsteuerdimmschalter, 110v, stück, sds61/110v., produkttyp:, dimmerauslöser, befestigungstyp:, unterputzmontiert, produktfarbe:, blau., energiequelle:, maximale |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,98* | ab € 22,17* | € 30,03* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 29,56* | € 39,45* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 33,70* | € 39,67* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 30,40* | € 40,53* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 50,65* | € 65,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|