Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HLDS LG BH16NS55 - Laufwerk - BDXL Writer - 16x2x12x - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm) - Schwarz (BH16NS55.AHLU10B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4783336
Hersteller:
     HLDS
Herst.-Nr.:
     BH16NS55.AHLU10B
EAN/GTIN:
     8809484672206
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner

Übersicht

Kurzinfo  LG BH16NS55 - Laufwerk - BDXL Writer - 16x2x12x - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm) - Schwarz
Gruppe  Datenträgerlaufwerke
Hersteller  LG Electronics
Hersteller Art. Nr.  BH16NS55.AHLU10B
Modell  LG BH16NS55
EAN/UPC  8809484672206

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LG BH16NS55 - BDXL-Laufwerk - Serial ATA - intern
Gerätetyp  BDXL-Laufwerk - intern
Farbe  Schwarz
Schnittstelle  Serial ATA
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.6 cm x 16.5 cm x 4.13 cm
Gewicht  650 g
Optischer Speicher  BDXL Writer - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Lesegeschwindigkeit  48x (CD) / 16x (DVD) / 12x (BD)
Schreibgeschwindigkeit  48x (CD) / 16x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL) / 16x (BD-R) / 12x (BD-R DL) / 8x (BD-R TL) / 6x (BD-R QL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien  24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 12x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) / 2x (BD-RE) / 2x (BD-RE DL)
Buffer-Underrun-Schutz  Ja
Medienzuführungstyp  Tablett

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  BDXL-Laufwerk - intern
Farbe  Schwarz
Schnittstelle  Serial ATA
Breite  14.6 cm
Tiefe  16.5 cm
Höhe  4.13 cm
Gewicht  650 g
  
Optischer Speicher  
Typ  BDXL Writer - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Lesegeschwindigkeit  48x (CD) / 16x (DVD) / 12x (BD)
Schreibgeschwindigkeit  48x (CD) / 16x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL) / 16x (BD-R) / 12x (BD-R DL) / 8x (BD-R TL) / 6x (BD-R QL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien  24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 12x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) / 2x (BD-RE) / 2x (BD-RE DL)
Unterstützte Aufnahmemodi  Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once, beschränktes Überschreiben, Schreiben mit Direktzugriffsmethode, Inkrementelles Aufzeichnen, Sequenzielles Schreiben, Layer Jump Recording (LJR)
Unterstützte Medienformate  CD-DA (audio), CD-ROM, DVD-Video
Unterstützte Medientypen  CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, BD-ROM DL, BD-R QL, BD-R TL, BD-R XL, DVD-ROM DL
Medienzuführungstyp  Tablett
Zugriffszeit  160 ms (DVD), 180 ms (DVD-RAM), 150 ms (CD), 180 ms (BD)
Puffergröße  4 MB
Buffer-Underrun-Schutz  Ja
Funktionen  Horizontal/vertikal montierbar, M-DISC-Unterstützung, 2D-zu-3D-DVD-Konvertierung, 3D-Playback fähig
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 1.5Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld  5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS, Directive 2011/65/EU, EN 50581:2012, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, AS/NZS CISPR22:2009+A1:2010, EN55022:2010/AC:2011, EN 61000-3-2:2014, EN 60825-1:2007
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  15 - 85%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
BDXL-Laufwerk - intern
Farbe:
Schwarz
Schnittstelle:
Serial ATA
Breite:
14.6 cm
Tiefe:
16.5 cm
Höhe:
4.13 cm
Typ:
BDXL Writer - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Lesegeschwindigkeit:
48x (CD) / 16x (DVD) / 12x (BD)
Unterstützte Medienformate:
CD-DA (audio), CD-ROM, DVD-Video
Medienzuführungstyp:
Tablett
Zugriffszeit:
160 ms (DVD), 180 ms (DVD-RAM), 150 ms (CD), 180 ms (BD)
Puffergröße:
4 MB
Buffer-Underrun-Schutz:
Ja
Schnittstellen:
1 x SATA 1.5Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld:
5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
15 - 85%
Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Burner, Blue-ray Writer, Blu-ray Brenner intern, interne Blu-ray Brenner, Blu-ray, Blu-ray Disc, Blu-ray Discs, Blu-ray Rohling, Blue-ray Disc, Blu-ray Drives, Blu-ray Laufwerk, Blue-ray Drives, Blue-ray Laufwerk, M-Disc Brenner, M-Disc Laufwerk, m-disc brenner lg, blu-ray brenner intern, bd m-disc brenner, bh16ns55, bh16ns55ahlu10b, hlds, bh16ns55.ahlu10b, ahlu10b, intern, bulk, hitachilg, schwarz, hitachi, data, storage, bluray, brenner, sata, black, 0190432001024, bluray/dvd±rw, [sata], bluraywriter, bdxllaufwerk, super, multi, blue, gehen, überholspur:
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 59,81*
€ 77,85*
€ 4,00*
ab € 63,56*
€ 82,74*
€ 8,50*
ab € 62,06*
€ 84,08*
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 66,14*
€ 86,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 81,11*
€ 104,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.