Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PIKE II 3108-8I/16PD/2G - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s Low-Profile - 12 Gbit/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 3.0 x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS PIKE II 3108-8I/16PD/2G RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
ASUS PIKE II 3108-8I/16PD/2G RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
ASUS PIKE II 3108-8I/16PD/2G RAID-Controller PCI Express x8 3.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     2753I-4780260
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SKC000-M13AN0
EAN/GTIN:
     4712900318845
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller

Übersicht

Kurzinfo  ASUS PIKE II 3108-8I/16PD/2G - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s Low-Profile - 12 Gbit/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 3.0 x8
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90SKC000-M13AN0
Modell  PIKE II 3108-8I/16PD/2G
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS PIKE II 3108-8I/16PD/2G - Speichercontroller (RAID) - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - PCIe 3.0 x8
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Bustyp  PCIe 3.0 x8
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  12 Gbit/s
Puffergrösse  2 GB
Unterstützte Geräte  Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle  8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  16
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Systemanforderungen  Linux, Microsoft Windows
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16.8 cm x 6.88 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus  PCIe 3.0 x8
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  12 Gbit/s
Puffergrösse  2 GB
Unterstützte Geräte  Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle  8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  16
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Prozessor  LSI LSISAS3108
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 36-poliges 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Microsoft Windows
  
Abmessungen und Gewicht  
Tiefe  16.8 cm
Höhe  6.88 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus:
PCIe 3.0 x8
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate:
12 Gbit/s
Puffergrösse:
2 GB
Unterstützte Geräte:
Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle:
8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
16
RAID Level:
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Prozessor:
LSI LSISAS3108
Zubehör im Lieferumfang:
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Erforderliches Betriebssystem:
Linux, Microsoft Windows
Tiefe:
16.8 cm
Höhe:
6.88 cm
Weitere Suchbegriffe: SATA Karte, SCSI Controller, SCSI Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, scsi controller pci express, scsi controller, asus sas controller, asus, raid, 3108, 90skc000m13an0, card, cachevault, pikeii, 16pd, 24pd, 31088i2g, 90skc000, m13an0, 31088i/2g, pike, 31088i/16pd/2g, speichercontroller, sender/kanal, sata, 6gb/s, 12gb/s, lowprofile, pcie, 31088i16pd2g, senderkanal, 6gbs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 378,05*
€ 429,27*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 411,19*
€ 462,85*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 408,32*
€ 463,29*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 607,23*
€ 683,75*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,85*
€ 550,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,02*
€ 547,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,31*
€ 532,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,38*
€ 521,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,19*
€ 489,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.