Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Gryphon I GM4132 433 MHz - Barcode-Scanner - tragbar - Linear-Imager - 325 Scans/Sek. - decodiert - RF (GM4132-BK-433K1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4762400
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GM4132-BK-433K1
EAN/GTIN:
     5706998909749
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Datalogic Gryphon I GM4132 433 MHz - Barcode-Scanner - tragbar - Linear-Imager - 325 Scans/Sek. - decodiert - RF
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Datalogic
Hersteller Art. Nr.  GM4132-BK-433K1
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Datalogic Gryphon I GM4132 433 MHz - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - tragbar - RF - decodiert
Farbe  Schwarz
Min. Strichcodesymbolbreite  3 mil
Scan-Elementtyp  Linear-Imager
Scangeschwindigkeit  325 Scans/Sek.
Anschlusstechnik  Kabellos
Batterie  1 x Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.1 cm x 10 cm x 18.1 cm
Gewicht  225 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - tragbar
Farbe  Schwarz
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  RF
Min. Strichcodesymbolbreite  3 mil
Scan-Elementtyp  Linear-Imager
Wellenlänge der Lichtquelle  630-670 nm
Scanmodus  Single Pass
Scangeschwindigkeit  325 Scans/Sek.
Skew (Grad)  65
Pitch (Grad)  65
Print Contrast Signal (PCS)  15%
Entschlüsselungsfunktion  GS1 DataBar, Chinesische Post, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Cradle
Kennzeichnung  China RoHS, EU RoHS, EN 60825-1 Class 1
  
Stromversorgung  
Batterie  1 x Lithium-Ionen
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.1 cm
Tiefe  10 cm
Höhe  18.1 cm
Gewicht  225 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 90%
Drop Specification  1,8 m über Betonboden

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Typ:
Barcode-Scanner - tragbar
Farbe:
Schwarz
Schnittstellen Typ:
RF
Min. Strichcodesymbolbreite:
3 mil
Scan-Elementtyp:
Linear-Imager
Wellenlänge der Lichtquelle:
630-670 nm
Scanmodus:
Single Pass
Scangeschwindigkeit:
325 Scans/Sek.
Skew (Grad):
65
Pitch (Grad):
65
Print Contrast Signal (PCS):
15%
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige
Schnittstellen:
1 x USB
Zubehör im Lieferumfang:
Cradle
Kennzeichnung:
China RoHS, EU RoHS, EN 60825-1 Class 1
Batterie:
1 x Lithium-Ionen
Breite:
7.1 cm
Tiefe:
10 cm
Höhe:
18.1 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 90%
Drop Specification:
1,8 m über Betonboden
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner datalogic, barcode scanner, 4132, datalogic, gryphon, gm4132, gm4132bk433k1, barcodescanner, 433k1, barcode, scanner, linearimager, scanssek, tragbar, scans/sek., decodiert, linear, imager, scans, cable, cradle, schwarz, handheld, base, station, wireless, connectivity, scan/s
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,45*
ab € 199,81*
€ 232,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 201,58*
€ 235,63*
4 Tage
7
€ 1,00*
ab € 215,06*
€ 251,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 232,01*
€ 269,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,10*
€ 320,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,73*
€ 309,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,82*
€ 302,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,11*
€ 297,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,01*
€ 276,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
BC4032-WH-433
ab € 153,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.