Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec C410 Color Mix - Candy Jar 2.0 USB-Stick 32 GB USB Typ-A Mehrfarben (ECMMD32GC410JAR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Emtec C410 Color Mix - Candy Jar 2.0 USB-Stick 32 GB USB Typ-A Mehrfarbig
Emtec C410 Color Mix - Candy Jar 2.0 USB-Stick 32 GB USB Typ-A Mehrfarbig
Emtec C410 Color Mix - Candy Jar 2.0 USB-Stick 32 GB USB Typ-A Mehrfarbig
Emtec C410 Color Mix - Candy Jar 2.0 USB-Stick 32 GB USB Typ-A Mehrfarbig
Emtec C410 Color Mix - Candy Jar 2.0 USB-Stick 32 GB USB Typ-A Mehrfarbig
Emtec C410 Color Mix - Candy Jar 2.0 USB-Stick 32 GB USB Typ-A Mehrfarbig
Emtec C410 Color Mix - Candy Jar 2.0 USB-Stick 32 GB USB Typ-A Mehrfarbig
Emtec C410 Color Mix - Candy Jar 2.0 USB-Stick 32 GB USB Typ-A Mehrfarbig
Emtec C410 Color Mix - Candy Jar 2.0 USB-Stick 32 GB USB Typ-A Mehrfarbig
Emtec C410 Color Mix - Candy Jar 2.0 USB-Stick 32 GB USB Typ-A Mehrfarbig
Emtec C410 Color Mix - Candy Jar 2.0 USB-Stick 32 GB USB Typ-A Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     2753I-4762109
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD32GC410JAR
EAN/GTIN:
     3126170166791
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Hauptmerkmale

Leistungen  
Kapazität  32 GB
Geräteschnittstelle  USB Typ-A
USB-Version  2.0
Lesegeschwindigkeit  15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  5 MB/s
Plug und Play  Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme  Ja
  
Design  
Formfaktor  Kappe
Produktfarbe  Mehrfarben
  
Sicherheit  
Fingerabdruckscanner  Nein
PIN_gesicherter Zugang  Nein
Passwortschutz  Nein
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  19 mm
Tiefe  9 mm
Höhe  57 mm
Gewicht  7 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  135 mm
Verpackungstiefe  175 mm
Verpackungshöhe  175 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  80 Stück(e)
  
Sonstige Funktionen  
Höhe (cm)  17,5 cm
Höhe (cm)  19,3 cm
Länge (cm)  17,9 cm
Länge (cm)  27,6 cm
Nettogewicht äußerer Karton  3,452 kg
Breite (cm)  14,8 cm
Breite (cm)  31,4 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kapazität:
32 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
2.0
Lesegeschwindigkeit:
15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
5 MB/s
Plug und Play:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Formfaktor:
Kappe
Produktfarbe:
Mehrfarben
Fingerabdruckscanner:
Nein
PIN_gesicherter Zugang:
Nein
Passwortschutz:
Nein
Breite:
19 mm
Tiefe:
9 mm
Höhe:
57 mm
Verpackungsbreite:
135 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Menge pro Packung:
80 Stück(e)
Höhe (cm):
17,5 cm
Länge (cm):
17,9 cm
Nettogewicht äußerer Karton:
3,452 kg
Breite (cm):
14,8 cm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 32gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, emtec, c410, candy, ecmmd32gc410jar, usbstick, ecmmd32gc410jar80, stick, pcs., usb2.0, 32gb, pces, color, typa, mehrfarben, usb20, usb2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 210,84*
€ 253,29*
4 Tage
6
€ 1,00*
ab € 220,19*
€ 263,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 224,41*
€ 268,51*
€ 6,90*
ab € 250,38*
€ 296,39*
9 Tage
7
€ 5,00*
ab € 252,39*
€ 297,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,51*
€ 319,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,54*
€ 311,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,35*
€ 290,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,45*
€ 284,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,41*
€ 267,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.