| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4746661 Herst.-Nr.: IB6305 EAN/GTIN: 8716065347616 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Kabellänge | 5 m | Kabelstandard | Cat5e | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | Anschluss 1 | RJ-45 | Anschluss 2 | RJ-45 | Produktfarbe | Elfenbein | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Kabellänge: | 5 m | Kabelstandard: | Cat5e | Kabelschirmung: | U/UTP (UTP) | Anschluss 1: | RJ-45 | Anschluss 2: | RJ-45 | Produktfarbe: | Elfenbein | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich | Beschichtung Steckerkontakte: | Gold |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cat6, Kat6, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat 5e u/utp 5m, patch kabel, patch-kabel 5m, ib6305, 6305, u/utp, uutp, white, 5.00, meter, cat6a, patch, cable, snagless, with, rj45, connectors, netzwerkkabel, elfenbein, cat5e |
| | |
| |