Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Premium - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 90,0m - SSTP-Kabel - CAT 6 - glatt, halogenfrei - Grau (45596)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-469028
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     45596
EAN/GTIN:
     4002888455961
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel

Übersicht

Kurzinfo  Lindy Premium - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 90 m - SSTP-Kabel - CAT 6 - glatt, halogenfrei - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  45596
Modell  Premium
EAN/UPC  4002888455961

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy Premium Patch-Kabel - 90 m - Grau
Typ  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SSTP-Kabel
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Glatt, halogenfrei , goldbeschichtete Anschlüsse
Länge  90 m
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SSTP-Kabel
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)  26
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale  Glatt, halogenfrei , goldbeschichtete Anschlüsse
Länge  90 m
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,3 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
SSTP-Kabel
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG):
26
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale:
Glatt, halogenfrei , goldbeschichtete Anschlüsse
Länge:
90 m
Farbe:
Grau
Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, lindy patchkabel cat6 s/ftp grau, patch kabel, patch-kabel sftp, lindy, 45596, grau, rj45, patchkabel, s/ftp, sftp, premium, sstpkabel, halogenfrei, ohne, haken, cat6, patch, kabel, sstp, cat.6, netzwerkkabel, lszh, rj45stecker, 250mhz, kupfer, 26awg, stecker, 90m., lsoh
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 123,85*
€ 152,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 137,95*
€ 169,06*
€ 6,78*
ab € 137,68*
€ 169,07*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,23*
€ 169,09*
Frei Haus
ab € 151,58*
€ 195,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,86*
€ 194,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,40*
€ 186,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.