Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4665026 Herst.-Nr.: BS75512-B EAN/GTIN: 4017538006592 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Shiverpeaks BASIC-S - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - SFTP, PiMF -Cat.7 Rohkabel (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) - halogenfrei, geformt, ohne Haken - Blau | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | S-Conn Handels | Hersteller Art. Nr. | BS75512-B | EAN/UPC | 4017538006592 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Shiverpeaks BASIC-S Patch-Kabel - 2 m - Blau | Typ | Patch-Kabel -Cat.7 Rohkabel (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) | Technologie | SFTP, PiMF | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Flechte | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Polybeutel-Verpackung | Länge | 2 m | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Farbe | Blau | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel -Cat.7 Rohkabel (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) | Technologie | SFTP, PiMF | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Flechte | American Wire Gauge (AWG) | 26/7 | Beschichteter Stecker | Gold | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Polybeutel-Verpackung | Länge | 2 m | Farbe | Blau | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | RoHS, TIA/EIA-568-B - bis zu 600 MHz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel -Cat.7 Rohkabel (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) | Technologie: | SFTP, PiMF | Abschirmungsmaterial: | Aluminiumfolie mit Flechte | American Wire Gauge (AWG): | 26/7 | Beschichteter Stecker: | Gold | Leistungsmerkmale: | Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Polybeutel-Verpackung | Länge: | 2 m | Farbe: | Blau | Anschluss: | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-45 - männlich | Kennzeichnung: | RoHS, TIA/EIA-568-B - bis zu 600 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, shiverpeaks, blau, rj45, halogenfrei, 75512, bs75512b, basics, pimf, rohkabel, sftp, basic, bs75512, kabel, anschlüsse, geformt, ohne, haken, anschlsse, sftppimf, patch, s/ftp, cat.7, basicsrj45, shiverpeaks®basicsrj45 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,88* | € 2,99* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 2,84* | € 4,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,14* | € 14,45* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,32* | € 18,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|