Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo Magic 1 LAN - - Bridge - - 1GbE, HomeGrid (8287)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4587216
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     8287
EAN/GTIN:
     4250059682870
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline

Produkttext

Zauberhafte Heimvernetzung, die jetzt schon kann, was erst noch kommt. Unsichtbar und doch da: Mit devolo Magic 1 LAN wird Magie Wirklichkeit. Der schlichte und elegante Powerline-Adapter sorgt dafür, dass Sie überall im Haus in Highspeed-Geschwindigkeit surfen und streamen: im Keller, im Dachgeschoss - wo immer Sie wollen, ganz einfach über die Steckdose und mit bis zu 1200 Mbit/s. Verbinden Sie beliebige Endgeräte wie Smart-TV, Konsole oder PC zu einem Heimnetzwerk und genießen Sie magisches Internet aus der Steckdose. devolo Magic: WLAN überall zu Hause Hier ist im wahrsten Sinn Magie im Spiel, denn devolo Magic verwandelt Ihr Zuhause im Nu in einen futuristischen Multimedia-Tempel, der heute schon für übermorgen bereit ist. Und bietet spürbar einfach so viel mehr - mehr Geschwindigkeit, mehr Stabilität, mehr Reichweite, mehr Internetvergnügen. Gemeinsam die Welt zu Ihnen nach Hause holen und magische Momente erleben. Home-Office Holen Sie sich das Internet genau dorthin, wo Sie es brauchen! Mit dem devolo Magic-Adapter können Sie arbeiten, wo es Ihnen gefällt. Sie brauchen nur eine Steckdose in der Nähe; und das magische Internet sorgt dafür, dass Sie sicher, zuverlässig und mit hohem Datendurchsatz arbeiten können. HD-Streaming Verbinden Sie Ihr Smart-TV mit dem magischen Heimnetzwerk von devolo und genießen Sie die neuesten Filme in bester HD-Qualität - ganz ohne lästige Ladezeiten. Oder wollen Sie lieber Musik streamen? YouTube-Videos anschauen? Oder alles gleichzeitig? Mit devolo Magic 1 LAN ist das verblüffend einfach. Online-Gaming Machen Sie sich bereit fürs ganz große Abenteuer und epische Multiplayer-Schlachten - mit devolo Magic 1 LAN verbinden Sie Spielekonsole oder Gaming-PC schnell und zauberhaft einfach mit dem Heimnetzwerk. Das magische Internet sorgt dafür, dass Sie in die aktuellen Spielehits eintauchen - ohne Ruckeln und lästige Aussetzer. Intuitiv. Einfach. Kostenlos. Jetzt downloaden! Mit dem besten Netz am Start! Fantastisch individuell und traumhaft einfach. Die neue devolo Home Network App macht möglich, was bisher nur Experten vorbehalten war - für Jede und Jeden, zu jeder Zeit. Einfach downloaden und loslegen. Die neue devolo Home Network App ist mit allen devolo Magic-Adaptern kompatibel - mit und ohne WLAN-Funktion. Sie ist sowohl für iOS-Geräte als auch für Geräte mit dem Android-Betriebssystem erhältlich. Innovative Technologie Fantastisch unkompliziert und unglaublich leistungsfähig. Mit dem devolo Magic 1 LAN-Adapter holen Sie sich die Zukunft in Ihr Zuhause. Surfen und streamen Sie in High Speed in jedem Raum Ihres Zuhauses - die devolo Powerline-Technologie macht es möglich. Wie auf unsichtbaren Bahnen leitet sie das magische Internet überall dorthin, wo Sie es brauchen. Dabei brauchen Sie sich keine Sorgen um Kompatibilitäten machen, denn vorhandene Router werden problemlos unterstützt. devolo Magic 1 LAN lässt sich mit allen anderen Magic-Adaptern kombinieren und bestehende dLAN-Netzwerke können parallel existieren, ohne dass sich die Systeme gegenseitig stören. Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1200 Mbit/s bietet der Magic-Adapter zudem traumhaften Streaming-Komfort: ruckelfrei die neuesten Blockbuster anschauen, stundenlang über mehrere Geräte parallel Musik streamen oder in Gaming-Abenteuer eintauchen - das ist das neue magische Zeitalter! Entwickelt in Deutschland Wenn es um schnelles Internet geht, können Sie dem Weltmarktführer voll und ganz vertrauen: devolo entwickelt seit 2002 mit Liebe und Passion innovative Produkte für Millionen glücklich vernetzter Kunden in ganz Europa. Mehr als 300 Auszeichnungen und zahlreiche Gütesiegel sprechen eine deutliche Sprache. Am Hauptsitz des Powerline-Pioniers in Aachen arbeiten Kollegen aus über zehn Nationen in international aufgestellten Teams an technischen Innovationen auf dem Gebiet Internet und Heimvernetzung. Holen auch Sie sich das neue magische Internet in Ihr Zuhause und bestellen Sie devolo Magic 1 LAN!

Hauptmerkmale

Leistungen  
Maximale Datenübertragungsrate  1200 Mbit/s
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Nein
Netzstandard  IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Eingebaute Steckdose  Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN  Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie  10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T
Modulation  64-QAM,256-QAM,1024-QAM,4096-QAM,BPSK,DSSS,OFDM,QPSK
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  128-bit AES
Maximaler Betriebsabstand  400 m
Dämpfungsfilter  2 - 80 MHz
Filter Eigenschaften  22 - -45 dB
Quality of Service (QoS) Support  Ja
Kompatible Produkte  Devolo Magic
  
Leistung  
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  5,1 W
Stromverbrauch (Standby)  2 W
AC Eingangsspannung  196 - 250 V
AC Eingangsfrequenz  50 Hz
Stromstärke  16 A
Power over Ethernet (PoE)  Nein
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
LED-Anzeigen  Ja
Zertifizierung  CE
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme  Ja
Mac-Kompatibilität  Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Android, iOS
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  10 - 90%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  76 mm
Tiefe  40 mm
Höhe  152 mm
Verpackungsbreite  190 mm
Verpackungstiefe  118 mm
Verpackungshöhe  92 mm
Paketgewicht  570 g
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Schnellinstallationsanleitung  Ja
Mitgelieferte Kabel  LAN (RJ-45)

GPSR

GPRS Hersteller  devolo solutions GmbH
GPSR Anschrift  Charlottenburger Allee 67, Aachen, 52068, Deutschland
GPSR E-Mail  info@devolo.de

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Maximale Datenübertragungsrate:
1200 Mbit/s
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Nein
Eingebaute Steckdose:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T
Modulation:
64-QAM,256-QAM,1024-QAM,4096-QAM,BPSK,DSSS,OFDM,QPSK
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit AES
Maximaler Betriebsabstand:
400 m
Dämpfungsfilter:
2 - 80 MHz
Filter Eigenschaften:
22 - -45 dB
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Kompatible Produkte:
Devolo Magic
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
5,1 W
Stromverbrauch (Standby):
2 W
AC Eingangsspannung:
196 - 250 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Stromstärke:
16 A
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Produktfarbe:
Weiß
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
CE
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90%
Breite:
76 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
152 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
118 mm
Verpackungshöhe:
92 mm
Paketgewicht:
570 g
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Weitere Suchbegriffe: dlan, 8287, devolo, 1200, mbits, magic, powerline, gigabit, mbit/s, 1000, mbit, adapter, 1.200, ieee, 802.3x, ethernet, 1024, 4096, 8021pieee, 8023ieee, 8023abieee, 8023azieee, 8023uieee, 8023x, 101001000, 10baset100basetx1000baset, 10base
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,90*
€ 57,39*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 44,08*
€ 57,40*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 45,32*
€ 58,71*
12 Tage
8
€ 6,29*
ab € 45,10*
€ 58,85*
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 48,34*
€ 62,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.