Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo Magic 1 LAN 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Devolo Magic 1 LAN 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Devolo Magic 1 LAN 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Devolo Magic 1 LAN 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Devolo Magic 1 LAN 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Devolo Magic 1 LAN 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Devolo Magic 1 LAN 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Devolo Magic 1 LAN 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Devolo Magic 1 LAN 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62343049
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     8287
EAN/GTIN:
     4250059682870
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Zauberhafte Heimvernetzung, die jetzt schon kann, was erst noch kommt.

Unsichtbar und doch da: Mit devolo Magic 1 LAN wird Magie Wirklichkeit. Der schlichte und elegante Powerline-Adapter sorgt dafür, dass Sie überall im Haus in Highspeed-Geschwindigkeit surfen und streamen: im Keller, im Dachgeschoss – wo immer Sie wollen, ganz einfach über die Steckdose und mit bis zu 1200 Mbit/s. Verbinden Sie beliebige Endgeräte wie Smart-TV, Konsole oder PC zu einem Heimnetzwerk und genießen Sie magisches Internet aus der Steckdose.

devolo Magic: WLAN überall zu Hause

Hier ist im wahrsten Sinn Magie im Spiel, denn devolo Magic verwandelt Ihr Zuhause im Nu in einen futuristischen Multimedia-Tempel, der heute schon für übermorgen bereit ist. Und bietet spürbar einfach so viel mehr – mehr Geschwindigkeit, mehr Stabilität, mehr Reichweite, mehr Internetvergnügen. Gemeinsam die Welt zu Ihnen nach Hause holen und magische Momente erleben.

Home-Office

Holen Sie sich das Internet genau dorthin, wo Sie es brauchen! Mit dem devolo Magic-Adapter können Sie arbeiten, wo es Ihnen gefällt. Sie brauchen nur eine Steckdose in der Nähe; und das magische Internet sorgt dafür, dass Sie sicher, zuverlässig und mit hohem Datendurchsatz arbeiten können.

HD-Streaming

Verbinden Sie Ihr Smart-TV mit dem magischen Heimnetzwerk von devolo und genießen Sie die neuesten Filme in bester HD-Qualität – ganz ohne lästige Ladezeiten. Oder wollen Sie lieber Musik streamen? YouTube-Videos anschauen? Oder alles gleichzeitig? Mit devolo Magic 1 LAN ist das verblüffend einfach.

Online-Gaming

Machen Sie sich bereit fürs ganz große Abenteuer und epische Multiplayer-Schlachten – mit devolo Magic 1 LAN verbinden Sie Spielekonsole oder Gaming-PC schnell und zauberhaft einfach mit dem Heimnetzwerk. Das magische Internet sorgt dafür, dass Sie in die aktuellen Spielehits eintauchen – ohne Ruckeln und lästige Aussetzer.

Intuitiv. Einfach. Kostenlos. Jetzt downloaden!

Mit dem besten Netz am Start! Fantastisch individuell und traumhaft einfach. Die neue devolo Home Network App macht möglich, was bisher nur Experten vorbehalten war – für Jede und Jeden, zu jeder Zeit. Einfach downloaden und loslegen. Die neue devolo Home Network App ist mit allen devolo Magic-Adaptern kompatibel - mit und ohne WLAN-Funktion. Sie ist sowohl für iOS-Geräte als auch für Geräte mit dem Android-Betriebssystem erhältlich.

Innovative Technologie

Fantastisch unkompliziert und unglaublich leistungsfähig. Mit dem devolo Magic 1 LAN-Adapter holen Sie sich die Zukunft in Ihr Zuhause. Surfen und streamen Sie in High Speed in jedem Raum Ihres Zuhauses – die devolo Powerline-Technologie macht es möglich. Wie auf unsichtbaren Bahnen leitet sie das magische Internet überall dorthin, wo Sie es brauchen.

Dabei brauchen Sie sich keine Sorgen um Kompatibilitäten machen, denn vorhandene Router werden problemlos unterstützt. devolo Magic 1 LAN lässt sich mit allen anderen Magic-Adaptern kombinieren und bestehende dLAN-Netzwerke können parallel existieren, ohne dass sich die Systeme gegenseitig stören.

Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1200 Mbit/s bietet der Magic-Adapter zudem traumhaften Streaming-Komfort: ruckelfrei die neuesten Blockbuster anschauen, stundenlang über mehrere Geräte parallel Musik streamen oder in Gaming-Abenteuer eintauchen – das ist das neue magische Zeitalter!

Entwickelt in Deutschland

Wenn es um schnelles Internet geht, können Sie dem Weltmarktführer voll und ganz vertrauen: devolo entwickelt seit 2002 mit Liebe und Passion innovative Produkte für Millionen glücklich vernetzter Kunden in ganz Europa. Mehr als 300 Auszeichnungen und zahlreiche Gütesiegel sprechen eine deutliche Sprache.

Am Hauptsitz des Powerline-Pioniers in Aachen arbeiten Kollegen aus über zehn Nationen in international aufgestellten Teams an technischen Innovationen auf dem Gebiet Internet und Heimvernetzung. Holen auch Sie sich das neue magische Internet in Ihr Zuhause und bestellen Sie devolo Magic 1 LAN!
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.1 W
Stromverbrauch (Standby)
2 W
AC Eingangsspannung
196 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
16 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
152 mm
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
118 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
570 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Eingebaute Steckdose
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Modulation
64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM, BPSK, DSSS, OFDM, QPSK
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Maximaler Arbeitsabstand
400 m
Dämpfungsfilter
2 - 80 MHz
Filter Eigenschaften
-22 - -45 dB
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Kompatible Produkte
Devolo Magic
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Weitere Suchbegriffe: dlan devolo, dlan
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 47,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.