Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts HP RO04 - Laptop-Batterie - 1 x Lithium-Ionen 4 Zellen 3000 mAh - für ProBook 430 G3, 440 G3 (P3G13AA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts HP RO04 - Laptop-Batterie - 1 x Lithium-Ionen 4 Zellen 3000 mAh - für ProBook 430 G3, 440 G3 (P3G13AA)
Artikel-Nr.:
     2753I-4569993
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     P3G13AA
EAN/GTIN:
     5706998539656
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  HP RO04 - Laptop-Batterie - 1 x Lithium-Ionen 4 Zellen 3000 mAh - für ProBook 430 G3, 440 G3
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  P3G13AA
Modell  HP RO04
EAN/UPC  4514953951143

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP RO04 - Laptop-Batterie - Li-Ion - 3000 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Gewicht  320 g
Batterie  Lithium-Ionen 4 Zellen - 3000 mAh
Anz. Batterien  1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.49 cm x 27.72 cm x 2.16 cm
Entwickelt für  ProBook 430 G3, 440 G3

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Menge  1
Technologie  4 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität  3000 mAh
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  3.49 cm
Tiefe  27.72 cm
Höhe  2.16 cm
Gewicht  320 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP ProBook 430 G3, 440 G3

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Menge:
1
Technologie:
4 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität:
3000 mAh
Breite:
3.49 cm
Tiefe:
27.72 cm
Höhe:
2.16 cm
Entwickelt für:
HP ProBook 430 G3, 440 G3
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku für hp, coreparts, laptop, battery, mbxhpba0025, 3000, notebook, p3g13aa, 0025, mbxhp, ba0025, ro04, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, probook, microbattery, 33wh, batterie, lithium, ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.