Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X11SCL-F Server-/Workstation-Motherboard LGA 1151 (Socket H4) micro ATX Intel C242 (MBD-X11SCL-F-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro X11SCL-F Intel C242 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
Supermicro X11SCL-F Intel C242 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
Artikel-Nr.:
     2753I-4569128
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SCL-F-B
EAN/GTIN:
     0672042327645
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Hauptmerkmale

Prozessor  
Prozessorhersteller  Intel
Prozessorsockel  LGA 1151 (Socket H4)
Kompatible Prozessoren  Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Pentium®
Anzahl unterstützter Prozessoren  1
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne  6
Thermal Design Power (TDP)  95 W
  
Speicher  
Unterstützte Arbeitsspeicher  DDR4-SDRAM
Zahl der DIMM Slots  4
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit  2666 MHz
RAM-Speicher maximal  128 GB
Unterstützte RDIMM Modulkapazität  4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Speicherspannung  1.2 V
  
Speicher-Controller  
HDD Schnittstelle  Serial ATA III
RAID-Unterstützung  Ja
RAID Level  0,1,5,10
  
Grafik  
On-Board Grafikadaptermodell  Aspeed AST2500
  
Interne E/A-Anschlüsse  
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen  2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse  2
SATA III Anschlüsse  6
TPM-Verbinder  Ja
Zahl der COM Stecker  1
  
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite  
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  4
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports  2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse  1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  2
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Nein
Ethernet Schnittstellen Typ  Gigabit Ethernet
LAN-Controller  Intel I210
  
Merkmale  
Komponente für  Server
Motherboardformfaktor  micro ATX
Motherboard Chipsatz  Intel C242
  
Erweiterungssteckplätze  
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse  1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze  1
  
BIOS  
BIOS-Typ  UEFI
BIOS-Speichergröße  256 Mbit
ACPI-Version  6.0
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version  2.7
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  8 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  5 - 95%
  
Sonstige Funktionen  
Unbuffered Speicher  Ja
UEFI-Version  2.7
PC Gesundheitsüberwachung  Ventilator, LED, Temperatur, Spannung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1151 (Socket H4)
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Pentium®
Anzahl unterstützter Prozessoren:
1
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne:
6
Thermal Design Power (TDP):
95 W
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Zahl der DIMM Slots:
4
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2666 MHz
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Unterstützte RDIMM Modulkapazität:
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Speicherspannung:
1.2 V
HDD Schnittstelle:
Serial ATA III
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0,1,5,10
On-Board Grafikadaptermodell:
Aspeed AST2500
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
2
SATA III Anschlüsse:
6
TPM-Verbinder:
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Nein
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
LAN-Controller:
Intel I210
Komponente für:
Server
Motherboardformfaktor:
micro ATX
Motherboard Chipsatz:
Intel C242
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
1
BIOS-Typ:
UEFI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
ACPI-Version:
6.0
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version:
2.7
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95%
Unbuffered Speicher:
Ja
UEFI-Version:
2.7
PC Gesundheitsüberwachung:
Ventilator, LED, Temperatur, Spannung
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard sockel 1151, intel mainboard, supermicro mainboard, supermicro, mbdx11sclfb, 1151, x11scl, x11sclf, intel, bulk, intel®, micro, socket, server, super, 1151/matx/2x1gb, matx, inc., x11sclfb, celeron®, core, pentium®, ddr4sdram, mainboard, microatx, sockel, motherboard, pack, server/workstationmotherboard
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 6,50*
ab € 210,03*
€ 242,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 218,60*
€ 252,02*
€ 6,78*
ab € 222,54*
€ 256,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 222,39*
€ 257,60*
6 Tage
23
€ 1,00*
ab € 225,04*
€ 258,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,60*
€ 306,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,91*
€ 305,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,25*
€ 294,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,70*
€ 290,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,39*
€ 264,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.