Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS MHS07K - Bildschirmständer - Schwarz - für ASUS VC279H, VC279HE, VC279H-W, VP278H, VP278H-P, VP278Q, VP278QG, VP279Q-P, VP28UQG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS MHS07K Schwarz Tisch/Bank
ASUS MHS07K Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     2753I-4559869
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LA00F0-B01100
EAN/GTIN:
     4718017082402
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform

Übersicht

Kurzinfo  ASUS MHS07K - Bildschirmständer - Schwarz - für ASUS VC279H, VC279HE, VC279H-W, VP278H, VP278H-P, VP278Q, VP278QG, VP279Q-P, VP28UQG
Gruppe  Ausgabe Zubehör
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90LA00F0-B01100
Modell  MHS07K
EAN/UPC  4718017082402

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS MHS07K - Bildschirmständer
Produkttyp  Bildschirmständer
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22.634 cm x 40.683 cm x 26.274 cm
Gewicht  3.093 kg
Entwickelt für  ASUS VC279H, VC279HE, VC279H-W, VP278H, VP278H-P, VP278Q, VP278QG, VP279Q-P, VP28UQG

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Bildschirmständer
VESA-Halterung  100 x 100 mm
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22.634 cm - 40.683 cm - 26.274 cm
Gewicht  3.093 kg
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert
Leistungsmerkmale  180° schwenkbar, Um 180 Grad drehbar, VESA 100 x 100 mm, Neigungseinstellung +33° to -5°, 150 mm (einstellbarer) Höhenbereich
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  ASUS VC279H, VC279HE, VC279H-W, VP278H, VP278H-P, VP278Q, VP278QG, VP279Q-P, VP28UQG

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,0 kg
Produkttyp:
Bildschirmständer
VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Farbe:
Schwarz
Montagekit:
Mitgeliefert
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, monitorständer asus, bildschirmständer, asus, mhs07k, 01100, 90la00f0b01100, minipc, 90la00f0, b01100, hastand, mkt01, schwarz, vc279h, vc279he, vc279hw, vp278h, vp278hp, vp278q, vp278qg, vp279qp, vp28uqg, hight, adjustable, monitor, stand, with, bildschirmstnder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,50*
ab € 23,27*
€ 32,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,79*
€ 51,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.