Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK TETRA - Antenne - 0 dBi - innen, Klebemontage - Schwarz (12539)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK TETRA Netzwerk-Antenne MHF
DeLOCK TETRA Netzwerk-Antenne MHF
Artikel-Nr.:
     2753I-4545750
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12539
EAN/GTIN:
     4043619125395
Suchbegriffe:
Antennenstecker IEC
IEC Antennenstecker
Koax-IEC-Stecker
antennenstecker iec

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK TETRA - Antenne - 0 dBi - innen, Klebemontage - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  12539
Modell  TETRA
EAN/UPC  4043619125395

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK TETRA - Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2 cm x 6.75 cm
Farbe  Schwarz
Platzierung / Montage der Antenne  Innen, Klebemontage
Frequenzbereich  430 - 470 MHz
Antennengewinn  0 dBi

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Breite  2 cm
Tiefe  6.75 cm
Kabellänge  15 cm
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Platzierung / Montage der Antenne  Innen, Klebemontage
Frequenzbereich  430 - 470 MHz
Antennengewinn  0 dBi
Stehwellenverhältnis  4.0:1
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Technologie  Koax
Geleisteter Anschluss  1 x MHF
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Linear vertikal Polarisierung
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Antenne
Breite:
2 cm
Tiefe:
6.75 cm
Kabellänge:
15 cm
Farbe:
Schwarz
Platzierung / Montage der Antenne:
Innen, Klebemontage
Frequenzbereich:
430 - 470 MHz
Antennengewinn:
0 dBi
Stehwellenverhältnis:
4.0:1
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Technologie:
Koax
Geleisteter Anschluss:
1 x MHF
Leistungsmerkmale:
Linear vertikal Polarisierung
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Weitere Suchbegriffe: delock, 12539, tetra, antenne, schwarz, klebemontage, stecker, 1.13, innen, 15cm, mhf®, 4014619316007, 470mhz, 430470mhz, 0dbi, [12539], ipex, inc.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 9,90*
ab € 6,91*
€ 10,02*
Frei Haus
ab € 11,36*
€ 16,07*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,22*
€ 17,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,43*
€ 26,82*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.