Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTI F3YGT - Batterie/Akku - DELL - 5289 - 5289 2-IN-1 (F3YGT-BTI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4525024
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     F3YGT-BTI
EAN/GTIN:
     5056006168980
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook

Hauptmerkmale

Funktionen  
Typ  Batterie/Akku
Markenkompatibilität  DELL
Kompatibilität  5289, 5289 2-IN-1
Anzahl  1
Ersatz für  F3YGT
  
Batterie  
Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität  7894 mAh
Batteriespannung  7,6 V
Anzahl Batteriezellen  4

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Batterie/Akku
Markenkompatibilität:
DELL
Kompatibilität:
5289, 5289 2-IN-1
Anzahl:
1
Ersatz für:
F3YGT
Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität:
7894 mAh
Batteriespannung:
7,6 V
Anzahl Batteriezellen:
4
Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, lithium polymer akku, 5289, f3ygtbti, f3ygt, dell, 4zellen, liion, 60wh, notebook, akku, batterie/akku, 2in1, batterieakku, zellen, batterie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,93*
€ 121,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 107,96*
€ 136,84*
4 Tage
14
€ 1,00*
ab € 108,21*
€ 136,85*
8 Tage
14
€ 5,00*
ab € 112,55*
€ 142,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,67*
€ 142,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.