Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - Festplatte - 2TB - intern - 2.5" (6,4 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 U/min - für ThinkPad T580 (4XB0S69181)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 4XB0S69181 Interne Festplatte 2.5" 2 TB Serial ATA III
Lenovo 4XB0S69181 Interne Festplatte 2.5" 2 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     2753I-4492391
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB0S69181
EAN/GTIN:
     4589702122136
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo - Festplatte - 2 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 U/min - für ThinkPad T580
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  4XB0S69181
Modell  
EAN/UPC  4589702122136

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo - Festplatte - 2 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Festplatte - intern
Kapazität  2 TB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Spindelgeschwindigkeit  5400 U/min
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  69.85 mm x 100.35 mm x 7 mm
Gewicht  90 g
Entwickelt für  ThinkPad T580

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - intern
Kapazität  2 TB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Breite  69.85 mm
Tiefe  100.35 mm
Höhe  7 mm
Gewicht  90 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit  5400 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  EMC, FCC, RoHS, RCM
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  14.4 cm
Transporttiefe  17.7 cm
Transporthöhe  5.3 cm
Transportgewicht  220 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95%
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkPad T580

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Festplatte - intern
Kapazität:
2 TB
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Breite:
69.85 mm
Tiefe:
100.35 mm
Höhe:
7 mm
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit:
5400 U/min
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Kennzeichnung:
EMC, FCC, RoHS, RCM
Transportbreite:
14.4 cm
Transporttiefe:
17.7 cm
Transporthöhe:
5.3 cm
Transportgewicht:
220 g
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95%
Entwickelt für:
Lenovo ThinkPad T580
Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 2,5 zoll 2 tb, festplatte sata 2tb, festplatte sata, lenovo, 5400, sata, thinkpad, 4xb0s69181, 69181, festplatte, intern, 2.5", 6gb/s, p72;, t580;, thinkstation, p330, 30cg, 6gbs, t580, 5400rpm, 2.5'', 0193268029392, 2.5inch, hard, drive, 5.4k, 2.5in, 25inch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 93,12*
€ 119,74*
€ 6,78*
ab € 93,36*
€ 120,06*
Frei Haus
ab € 93,70*
€ 120,50*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 97,25*
€ 125,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.