Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4488422 Herst.-Nr.: 108R01504 EAN/GTIN: 0095205883312 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Xerox VersaLink C9000 - Tonersammler - für VersaLink C8000V/DT, C8000V/DTM, C9000V/DT, C9000V/DTM | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Xerox | Hersteller Art. Nr. | 108R01504 | Modell | VersaLink C9000 | EAN/UPC | 0095205883312 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Xerox VersaLink C9000 - Tonersammler | Produkttyp | Tonersammler | Drucktechnologie | Laser | Kapazität | Bis zu 47000 Seiten | Kompatibel mit | VersaLink C8000V/DT, C8000V/DTM, C9000V/DT, C9000V/DTM | Ausführliche Details Allgemein | | Transportbreite | 16 cm | Transporttiefe | 54 cm | Transporthöhe | 7 cm | Transportgewicht | 699 g | | | Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonersammler | Drucktechnologie | Laser | Kapazität | Bis zu 47000 Seiten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Xerox VersaLink C8000V/DT, C8000V/DTM, C9000V/DT, C9000V/DTM | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 kg | Transportbreite: | 16 cm | Transporttiefe: | 54 cm | Transporthöhe: | 7 cm | Transportgewicht: | 699 g | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonersammler | Drucktechnologie: | Laser | Kapazität: | Bis zu 47000 Seiten | Kompatibel mit: | Xerox VersaLink C8000V/DT, C8000V/DTM, C9000V/DT, C9000V/DTM |
Kompatible Geräte: | | Xerox: | VersaLink C 8000 DT; VersaLink C 8000 DTM; VersaLink C 9000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter, xerox, 9000, versalink, c9000, 8000, 108r01504, 01504, c8000, tonersammler, c8000/c9000, c8000c9000, waste, cartridge, resttonerbehlter, resttonerbeh., c8000/9000, drum, trommel, resttonerbeh, c80009000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 54,28* | € 71,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,47* | € 71,22* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 56,46* | € 73,34* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,99* | € 76,04* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 61,32* | € 79,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|