Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - Netzteil - 130 Watt - für Lenovo ThinkBook 16p G2 ACH; ThinkPad P1 Gen 4; P15v Gen 2; T15p Gen 2; X1 Extreme Gen 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts MBXLEN-GAM003 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 170 W Schwarz
CoreParts MBXLEN-GAM003 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 170 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4469309
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXLEN-GAM003
EAN/GTIN:
     5704174183785
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - Netzteil - 130 Watt - für Lenovo ThinkBook 16p G2 ACH; ThinkPad P1 Gen 4; P15v Gen 2; T15p Gen 2; X1 Extreme Gen 4
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MBXLEN-GAM003
Modell  
EAN/UPC  5704174183785

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - Netzteil - 130 Watt
Gerätetyp  Netzteil - extern
Ausgangsspannung  20 V
Leistungskapazität  130 Watt
Entwickelt für  Lenovo ThinkBook 16p G2 ACH; ThinkPad A275; A475; L470; L570; P1; P1 (2nd Gen); P1 Gen 3; P1 Gen 4; P15v Gen 1; P15v Gen 2; P51; T15p Gen 1; T15p Gen 2; T25; T470; T570; X1 Extreme; X1 Extreme (2nd Gen); X1 Extreme Gen 3; X1 Extreme Gen 4; X12 Detachable; X270; ThinkPad Yoga 11e (4th Gen); 370

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzteil - extern
  
Stromversorgungsgerät  
Ausgangsspannung  20 V
Elektrischer Strom max.  6.75 A
Leistungskapazität  130 Watt
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkBook 16p G2 ACH 20YM
Lenovo ThinkPad 11e (3rd Gen) 20G9, 20GB
Lenovo ThinkPad 11e (4th Gen) 20HT, 20HV
Lenovo ThinkPad 11e Chromebook (3rd Gen) 20GD, 20GF
Lenovo ThinkPad 11e Chromebook (4th Gen) 20J0
Lenovo Thinkpad 13 (1st Gen) 20GJ, 20GK
Lenovo Thinkpad 13 (2nd Gen) 20J1, 20J2
Lenovo ThinkPad A275 20KC, 20KD
Lenovo ThinkPad A475 20KL, 20KM
Lenovo ThinkPad E470 20H1, 20H2
Lenovo ThinkPad E475 20H4
Lenovo ThinkPad E570 20H5, 20H6
Lenovo ThinkPad E575 20H8
Lenovo ThinkPad L460 20FV
Lenovo ThinkPad L470 20J4, 20J5, 20JU, 20JV
Lenovo ThinkPad L560 20F2
Lenovo ThinkPad L570 20J8, 20J9, 20JR
Lenovo ThinkPad P1 20MD, 20ME
Lenovo ThinkPad P1 (2nd Gen) 20QT, 20QU
Lenovo ThinkPad P1 Gen 3 20TH, 20TJ
Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 20Y3, 20Y4
Lenovo ThinkPad P15v Gen 1 20TQ, 20TR
Lenovo ThinkPad P15v Gen 2 21A9, 21AA
Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GR
Lenovo ThinkPad P50s 20FK
Lenovo ThinkPad P51s 20HB, 20HC, 20JY, 20K0
Lenovo ThinkPad T15p Gen 1 20TM, 20TN
Lenovo ThinkPad T15p Gen 2 21A8
Lenovo ThinkPad T25 20K7
Lenovo ThinkPad T460 20FM
Lenovo ThinkPad T460s 20FA
Lenovo ThinkPad T470 20JM, 20JN
Lenovo ThinkPad T470p 20J6, 20J7
Lenovo ThinkPad T470s 20HF, 20HG, 20JS, 20JT
Lenovo ThinkPad T570 20H9, 20HA, 20JW, 20JX
Lenovo ThinkPad X1 Extreme 20MF, 20MG
Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) 20QV, 20QW
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 3 20TK, 20TL
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 20Y5 (135 Watt), 20Y6 (135 Watt)
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (1st Gen) 20FR
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (2nd Gen) 20JE
Lenovo ThinkPad X12 Detachable 20UV, 20UW
Lenovo ThinkPad X260 20F5
Lenovo ThinkPad X270 20HM, 20HN, 20K5, 20K6
Lenovo ThinkPad Yoga 11e (3rd Gen) 20GA
Lenovo ThinkPad Yoga 11e (4th Gen) 20HS, 20HU
Lenovo ThinkPad Yoga 11e Chromebook (3rd Gen) 20GC, 20GE
Lenovo ThinkPad Yoga 260 20GT
Lenovo ThinkPad Yoga 370 20JH, 20JJ

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Netzteil - extern
Ausgangsspannung:
20 V
Elektrischer Strom max.:
6.75 A
Leistungskapazität:
130 Watt
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, 130 watt netzteil notebook, netzteil notebook, coreparts, mbxlengam003, lenovo, thinkpad, mbxlen, gam003, gaming, adapter, netzteil, watt, a275;, a475;, l470;, l570;, p51;, t25;, x270;, yoga, microbattery, mbxlengam003., ausgangsleistung:, ausgangsstrom:, stromversorgung:, innenraum, zweck:, notebook
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
€ 7,50*
ab € 44,29*
€ 58,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 71,89*
€ 93,27*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.