Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Rally - Lautsprecher - für Konferenzsystem - 76 mm (3") - für Rally


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Rally - Lautsprecher - für Konferenzsystem - 76 mm (3") - für Rally
Artikel-Nr.:
     2753I-4467770
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001230
EAN/GTIN:
     0097855142962
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör

Übersicht

Kurzinfo  Logitech Rally - Lautsprecher - für Konferenzsystem - 76 mm (3") - für Rally
Gruppe  Lautsprecher
Hersteller  Logitech
Hersteller Art. Nr.  960-001230
Modell  Rally
EAN/UPC  0097855142962

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Logitech Rally - Lautsprecher - für Konferenzsystem
Produkttyp  Lautsprecher - für Konferenzsystem
Lautsprecherdurchmesser  76 mm (3")
Lautsprecherdetails  Lautsprecher
Entwickelt für  Rally

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Lautsprecher - für Konferenzsystem
  
Lautsprechersystem  
Lautsprecherdurchmesser  76 mm (3")
Gesamte harmonische Verzerrung  1%
Ausgangspegel (1m)  95 dB
Maximal unterstützte Abtastrate  48 kHz
  
Einzelheiten des Lautsprechersystems  
Lautsprecherdetails  Lautsprecher
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Logitech Rally

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Produkttyp:
Lautsprecher - für Konferenzsystem
Lautsprecherdurchmesser:
76 mm (3")
Gesamte harmonische Verzerrung:
1%
Ausgangspegel (1m):
95 dB
Maximal unterstützte Abtastrate:
48 kHz
Lautsprecherdetails:
Lautsprecher
Entwickelt für:
Logitech Rally
Weitere Suchbegriffe: XLR Kabel, XLR Lautsprecherkabel, kamera für videokonferenz logitech, xlr kabel, logitech, rally, lautsprecher, 001230, 960001230, konferenzsystem, room, solution, large, speaker, graphite, conferencecam, webcam, 9600012300, black, 0012300, eine, herausragende, ergänzung, jedes, konferenzsystem., seiner, beeindruckenden, klangqualität, trägt, wesentlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,35*
€ 234,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,53*
€ 230,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,72*
€ 224,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,22*
€ 220,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,03*
€ 205,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.